항목 | 고온 가이드 휠 |
베어링 소재 | 440C 스테인리스 스틸 |
베어링 유형 | 공 |
보어 직경. | 12.00mm |
맥스. 축 방향로드 | 317 파운드 |
맥스. 레이디 얼로드 | 1101 파운드 |
베어링 수 | 더블 행 |
롤러 직경 | 45.796mm |
롤러 재질 | 440C 스테인리스 스틸 |
롤러 타입 | V 자형 |
롤러 폭 | 0.6250 |
롤러 폭 | 15.875 mm |
크기 | 3" |
선박 중량 (kg) | 0.13 |
선박 높이 (cm) | 1.78 |
선박 길이 (cm) | 6.35 |
선박 폭 (cm) | 5.08 |
HS 코드 | 8482105060 |
원산지 | CH |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.