WALTER TOOLS F2481 솔리드 초경 리머
필터
절단 방향 : 왼손 , 치수 유형: 메트릭 , 마치다: 코팅되지 않은 , 등급: 고성능 , 목록 번호: F2481 , 재료: 초경 , 포인트 각도: 140 학위 , 포인트 유형: 셀프 센터링
스타일 | 모델 | 동등한 십진수 | 플루트 길이 | 전체 길이 | 생크 직경 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | F2481 - 3.97 | 0.156 " | 12mm | 75mm | 3.4mm | 3.97mm | ₩ 421,906 | |
A | F2481 - 3.98 | 0.156 " | 12mm | 75mm | 3.4mm | 3.98mm | ₩ 421,906 | |
A | F2481 - 3.99 | 0.157 " | 12mm | 75mm | 3.4mm | 3.99mm | ₩ 421,906 | |
A | F2481 - 5.5 | 0.216 " | 12mm | 75mm | 4.2mm | 5.5mm | ₩ 339,815 | |
A | F2481 - 9.5 | 0.374 " | 20mm | 120mm | 7.5mm | 9.5mm | ₩ 481,145 | |
A | F2481 - 10.02 | 0.394 " | 20mm | 120mm | 7.5mm | 10.02mm | ₩ 729,751 | |
A | F2481 - 10.01 | 0.394 " | 20mm | 120mm | 7.5mm | 10.01mm | ₩ 729,751 | |
A | F2481 - 10.03 | 0.394 " | 20mm | 120mm | 7.5mm | 10.03mm | ₩ 729,751 | |
A | F2481 - 10.5 | 0.413 " | 20mm | 120mm | 8mm | 10.5mm | ₩ 601,037 | |
A | F2481 - 11.5 | 0.452 " | 20mm | 120mm | 8.5mm | 11.5mm | ₩ 601,037 | |
A | F2481 - 11.98 | 0.471 " | 20mm | 120mm | 9mm | 11.98mm | ₩ 729,751 | |
A | F2481 - 11.97 | 0.471 " | 20mm | 120mm | 9mm | 11.97mm | ₩ 729,751 | |
A | F2481 - 11.99 | 0.472 " | 20mm | 120mm | 9mm | 11.99mm | ₩ 729,751 | |
A | F2481 - 12.01 | 0.472 " | 20mm | 120mm | 9mm | 12.01mm | ₩ 871,031 | |
A | F2481 - 12.02 | 0.473 " | 20mm | 120mm | 9mm | 12.02mm | ₩ 871,031 | |
A | F2481 - 12.03 | 0.473 " | 20mm | 120mm | 9mm | 12.03mm | ₩ 871,031 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 오일러 및 저수지
- 케이블 비트
- 휴대용 유출 억제 장치
- 재생 식 건조제 압축 공기 건조기
- 샤프트 어댑터
- 차단밸브
- 고무
- 자석 및 마그네틱 스트립
- 연마 액세서리
- 데이터 기록계
- TECHFLEX 유리 섬유 Techflex (TM) Insultherm
- WESTWARD 임팩트 소켓, 1-1 / 2 "드라이브 크기
- SALSBURY INDUSTRIES 수평 사서함 Usps 4 도어
- SPEEDAIRE 스풀 키트, 2 위치
- COOPER B-LINE 버스티드 거터
- VERMONT GAGE NoGo 표준 나사 게이지, 1 5/16-28 Un
- THOMSON 리니어 베어링 샤프트
- HECK INDUSTRIES 파이프 및 튜브 노처
- TIMKEN XNUMX개의 볼트 플랜지 장착 베어링 동심 잠금 고리
- BALDOR / DODGE DLEZ 볼 베어링