그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 고온 가이드 휠 |
베어링 소재 | 440C 스테인리스 스틸 |
베어링 유형 | 공 |
보어 직경. | 9.525mm |
맥스. 축 방향로드 | 117 파운드 |
맥스. 레이디 얼로드 | 494 파운드 |
베어링 수 | 더블 행 |
롤러 직경 | 30.730mm |
롤러 재질 | 440C 스테인리스 스틸 |
롤러 타입 | V 자형 |
롤러 폭 | 0.4380 |
롤러 폭 | 11.112 mm |
크기 | 2" |
선박 중량 (kg) | 0.04 |
선박 높이 (cm) | 1.27 |
선박 길이 (cm) | 5.08 |
선박 폭 (cm) | 3.81 |
HS 코드 | 8482105060 |
원산지 | CH |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.