항목 | 벨트가있는 탄도 폴리 도구 조작 |
벨트 타입 | 금속 더블 프롱 롤러 버클이있는 PP 물갈퀴 형 벨트 |
색상 | 블랙 / 블루 |
깊이 | 6" |
높이 | 14 " |
자재 | 1680 폴리 에스테르, 폴리 프로필렌 웨빙 |
포켓 수 | 16 |
허리 사이즈 | 최대 52 인치 |
폭 | 58.75 " |
선박 중량 (kg) | 1.46 |
선박 높이 (cm) | 16.76 |
선박 길이 (cm) | 59.69 |
선박 폭 (cm) | 34.8 |
HS 코드 | 6307909889 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.