항목 | 표준 잠금 클램프 |
생산 능력 | 8" |
클램핑 포스 | 440 파운드 |
마감재 | 경화 크롬, 바나듐 스틸 |
턱 타입 | 톱니 모양, 미끄럼 방지, 범용 사용을위한 아래턱 모양 |
잠금 장치 | 플라스틱 코팅 해제 레버 |
자재 | 경화 크롬 바나듐 강철 |
플라이어 길이 | 10 " |
나사 메커니즘 | 잠금 너트가있는 나사를 사용하여 클램핑 압력 및 턱 각도 조정 |
크기 | 10 |
인후 깊이 | 2.5 " |
선박 중량 (kg) | 1.19 |
선박 높이 (cm) | 3.56 |
선박 길이 (cm) | 28.96 |
선박 폭 (cm) | 26.16 |
HS 코드 | 8205700090 |
원산지 | DE |
프로덕트 | 모델 | 생산 능력 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
SG4 | 4" | 8 | ₩ 169,487 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.