그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스텝 오버 바 클램프 |
바 재질 | 강철 |
클램프 페이스 (인치) | 1 1 / 4 2 1 / 2 |
손잡이 길이 | 4.625 " |
손잡이 재질 | 강철 |
부하 용량 | 1100의 파운드 |
맥스. 턱 개방 | 12 " |
공칭 클램핑 압력 | 2660의 파운드 |
공칭 레일 크기 (인치) | 1-3/16 x 19/32 |
열리는 | 12 입력 |
패드 타입 | 스위블, Morpad |
나사 크기 | 25 / 32 " |
스핀들 직경 | 25/32 인치 |
스위블 패드 | 1-1 / 2 인치 |
회전 유형 | 이동할 수있는 |
인후 깊이 | 5-1 / 2 " |
타입 | 레귤러 듀티 J 시리즈 |
선박 중량 (kg) | 4.68 |
선박 높이 (cm) | 5.84 |
선박 길이 (cm) | 66.04 |
선박 폭 (cm) | 32.51 |
HS 코드 | 8205700090 |
원산지 | DE |
프로덕트 | 모델 | 타입 | 손잡이 길이 | 손잡이 재질 | 부하 용량 | 맥스. 턱 개방 | 패드 타입 | 나사 크기 | 인후 깊이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J18-8 | 인체 공학적 그립이있는 경량 J 시리즈 | 4" | 철강 및 플라스틱 | 880의 파운드 | 10 " | 스위블, 표준 | 45 / 64 " | 4-3 / 4 " | ₩ 183,960 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.