BENCHPRO HF3660 인체공학적 작업대 그레이 60L x 36W x 30H 인치
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 인체 공학적 작업대 |
색상 | 회색 |
마감재 | 파우더 코트 |
높이 | 30 " |
길이 | 60 " |
부하 용량 | 20,000의 파운드 |
자재 | 헤비 듀티 스틸 |
두께 | 2.5 " |
폭 | 36 " |
작업 표면 재료 | Formica (TM) 플라스틱 라미네이트 |
선박 중량 (kg) | 107.55 |
선박 높이 (cm) | 22.86 |
선박 길이 (cm) | 157.48 |
선박 폭 (cm) | 96.52 |
HS 코드 | 9403200030 |
원산지 | MX |
모델 | 색상 | 높이 | 길이 | 부하 용량 | 두께 | 폭 | 작업 표면 재료 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HF3048 | 검정 | 30 " | 48 " | 20,000의 파운드 | 2.5 " | 30 " | Formica (TM) 플라스틱 라미네이트 | ₩ 1,561,227 | |
HF3060 | 검정 | 30 " | 60 " | 20,000의 파운드 | 2.5 " | 30 " | Formica (TM) 플라스틱 라미네이트 | ₩ 2,068,937 | |
HF3072 | 검정 | 30 " | 72 " | 20,000의 파운드 | 2.5 " | 30 " | Formica (TM) 플라스틱 라미네이트 | ₩ 2,160,812 | RFQ
|
HF3096 | 검정 | 30 " | 96 " | 20,000의 파운드 | 2.5 " | 30 " | Formica (TM) 플라스틱 라미네이트 | ₩ 2,345,787 | RFQ
|
HF30120 | 검정 | 30 " | 120 " | 20,000의 파운드 | 2.5 " | 30 " | Formica (TM) 플라스틱 라미네이트 | ₩ 2,707,757 | RFQ
|
HF3660 | 검정 | 30 " | 60 " | 20,000의 파운드 | 2.5 " | 36 " | Formica (TM) 플라스틱 라미네이트 | ₩ 2,253,947 | |
HF3672 | 검정 | 30 " | 72 " | 20,000의 파운드 | 2.5 " | 36 " | Formica (TM) 플라스틱 라미네이트 | ₩ 2,262,365 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.