항목 | 플랫폼 트럭 |
캐스터 구성 | (2) 리지드, (2) 스위블 |
캐스터 휠 직경 | 8" |
캐스터 휠 재질 | 고무 |
캐스터 휠 유형 | (2) 고정, (2) 스위블 |
캐스터 휠 폭 | 2" |
색상 | 검정 |
데크 높이 | 11.25 " |
데크 길이 | 48 " |
갑판 재료 | 플라스틱 |
데크 유형 | 플라스틱 |
데크 폭 | 24 " |
마감재 | 파우더 코트 |
핸들 타입 | 이동할 수있는 |
부하 용량 | 2000의 파운드 |
캐스터 휠 수 | 4 |
전체 높이 | 41.75 " |
전체 길이 | 48 " |
전체 폭 | 24 " |
선박 중량 (kg) | 34.47 |
선박 높이 (cm) | 22.86 |
선박 길이 (cm) | 127 |
선박 폭 (cm) | 64.77 |
HS 코드 | 8716805010 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 전체 높이 | 캐스터 휠 직경 | 캐스터 휠 재질 | 전체 길이 | 전체 폭 | 데크 높이 | 데크 길이 | 데크 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FG440300BLA | 39.75 " | 6" | 고무 | 36 " | 24 " | 9.25 " | 36 " | 24 " | ₩ 1,255,012 | ||
FG440600BLA | 39.75 " | 6" | 폴리올레핀 | 36 " | 24 " | 9.25 " | 36 " | 24 " | ₩ 1,261,312 | ||
FG444100BLA | 41.75 " | 8" | 폴리올레핀 | 48 " | 24 " | 11.25 " | 48 " | 24 " | ₩ 1,435,035 | ||
FG447100BLA | 41.625 " | 8" | 폴리올레핀 | 60 " | 30 " | 11.25 " | 60 " | 30 " | ₩ 1,935,955 | ||
FG443610BLA | 41.75 " | 8" | 공기가 들어있는 | 48 " | 24 " | 11.25 " | 48 " | 24 " | ₩ 1,715,315 | ||
FG446600BLA | 41.625 " | 8" | 고무 | 60 " | 30 " | 11.25 " | 60 " | 30 " | ₩ 1,397,392 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.