그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 테스트 튜브 랙 |
색상 | 주황색 |
선박 중량 (kg) | 0.38 |
선박 높이 (cm) | 6.1 |
선박 길이 (cm) | 24.13 |
선박 폭 (cm) | 18.42 |
HS 코드 | 7326200000 |
원산지 | US |
모델 | 색상 | 형성 | 높이 | 구획 수 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
F18750 - 0001 | 파란색 | 6 X 12 | 2.5 " | 72 장소 | 4.437 " | ₩ 89,495 | |
F18757 - 0003 | 주황색 | 6 X 12 | 2.5 " | 72 장소 | 5.125 " | ₩ 100,170 | |
F18753 - 0000 | 초록색 | 9 X 12 | 2.5 " | 108 장소 | 6.437 " | ₩ 121,520 | |
F18762 - 0001 | 파란색 | 4 X 10 | 3.25 " | 40 장소 | 4.25 " | ₩ 98,805 | |
F18762 - 0003 | 주황색 | 4 X 10 | 3.25 " | 40 장소 | 4.25 " | ₩ 100,432 | |
F18759 - 0000 | 초록색 | - | - | - | - | ₩ 113,277 | |
F18772 - 0001 | 파란색 | 4 X 10 | 3.25 " | 40 장소 | 5 1 / 16 " | ₩ 87,885 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.