BEL-ART - SCIENCEWARE F18750-0001 랙 테스트 튜브 에폭시 코팅 10-13
그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 테스트 튜브 랙 |
색상 | 파란색 |
형성 | 6 X 12 |
높이 | 2.5 " |
자재 | 에폭시 코팅 스틸 와이어 |
구획 수 | 72 장소 |
폭 | 4.437 " |
선박 중량 (kg) | 0.25 |
선박 높이 (cm) | 33.66 |
선박 길이 (cm) | 45.72 |
선박 폭 (cm) | 35.56 |
HS 코드 | 3926909910 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 형성 | 높이 | 구획 수 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F18757 - 0003 | 주황색 | 6 X 12 | 2.5 " | 72 장소 | 5.125 " | ₩ 100,170 | ||
F18753 - 0000 | 초록색 | 9 X 12 | 2.5 " | 108 장소 | 6.437 " | ₩ 121,520 | ||
F18762 - 0001 | 파란색 | 4 X 10 | 3.25 " | 40 장소 | 4.25 " | ₩ 98,805 | ||
F18762 - 0003 | 주황색 | 4 X 10 | 3.25 " | 40 장소 | 4.25 " | ₩ 100,432 | ||
F18759 - 0000 | 초록색 | - | - | - | - | ₩ 113,277 | ||
F18772 - 0001 | 파란색 | 4 X 10 | 3.25 " | 40 장소 | 5 1 / 16 " | ₩ 87,885 | ||
F18759 - 0003 | 주황색 | - | - | - | - | ₩ 118,265 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.