항목 | 조합 자물쇠 |
몸 높이 | 1.875 " |
몸 길이 | 1.875 " |
본체 재질 | 스테인리스 강 |
바디 스타일 | 일주 |
몸 두께 | 7 / 8 " |
바디 폭 | 2" |
색상 | 은 |
제어 키 등록 필요 | 아니 |
다이얼 위치 | 센터 |
키 컨트롤 | 키 컨트롤 없음 |
다이얼 수 | 1 |
핀 수 | 0 |
걸쇠 Dia. | 5 / 16 " |
걸쇠 높이 | 7 / 8 " |
걸쇠 재질 | 경화 강 |
걸쇠 폭 | 7 / 8 " |
선박 중량 (kg) | 0.16 |
선박 높이 (cm) | 7.62 |
선박 길이 (cm) | 16.51 |
선박 폭 (cm) | 10.16 |
HS 코드 | 8301104000 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.