플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

밴조 피팅 75B3/4 커플러 3/4 x 3/4 인치 75 Psi 폴리프로필렌 | AB2KCT 1MJV3

BANJO FITTINGS 75B3/4 커플러 3/4 x 3/4 인치 75 Psi 폴리프로필렌

재고 있음 있음
항목: AB2KCT 모델: 75B3/4교차 참조: 1MJV3

그것을 얻으십시오 May 22, 수요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 20,545 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목연결기
연결 유형암 커플러 x MNPT
커플러 크기3 / 4 "
커플 링 타입B
가스켓 재질EPDM
호스 사이즈3 / 4 "
자재폴리 프로필렌
최대 작동 압력300의 PSI
최대 압력75의 PSI
파이프 크기3 / 4 "
크기3 / 4 "

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.07
선박 높이 (cm)8.89
선박 길이 (cm)30.48
선박 폭 (cm)18.54
HS 코드8479909496
원산지US

제품 변형

프로덕트모델파이프 크기연결 유형커플러 크기크기스타일타입커플 링 타입호스 사이즈가격
BANJO 피팅 050C 커플러 3/4 x 1/2 인치 125 Psi 폴리프로필렌 | AA9KME 1DPH6 050C1 / 2 "암 커플러 x 호스 생크3 / 4 "3 / 4 "--C1 / 2 "₩ 21,507
BANJO 피팅 050D 커플러 3/4 x 1/2인치 125 Psi 폴리프로필렌 | AA9KMF 1DPH7 050D1 / 2 "암 커플러 x FNPT3 / 4 "3 / 4 "--D1 / 2 "₩ 23,502
밴조 피팅 075C 커플러 3/4 x 3/4인치, 125 Psi 폴리프로필렌 | AA9KMJ 1DPJ1 075C3 / 4 "암 커플러 x 호스 생크3 / 4 "3 / 4 "--C3 / 4 "₩ 21,892
밴조 피팅 075D 커플러 3/4 x 3/4인치, 125 Psi 폴리프로필렌 | AA9KML 1DPJ3 075D3 / 4 "암 커플러 x FNPT3 / 4 "3 / 4 "--D3 / 4 "₩ 20,807
BANJO 피팅 100B 커플러, 1인치 125 Psi, 암 커플러 x Mnpt | AA9KMT 1DPJ9 100B1"암 커플러 x MNPT1"1"--B1"₩ 24,062
밴조 피팅 100C 커플러, 1인치 125 Psi, 폴리프로필렌 | AA9KMU 1DPK1 100C1"암 커플러 x 호스 생크1"1"--C1"₩ 23,012
밴조 피팅 100D 커플러, 1인치 125 Psi, Fnpt | AA9KMV 1DPK2 100D1"암 커플러 x FNPT1"1"--D1"₩ 24,272

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

BANJO FITTINGS 75B3/4 커플러 3/4 x 3/4 인치 75 Psi 폴리프로필렌
₩ 20,545 /단위