그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 연결기 |
연결 유형 | 암 커플러 x 호스 생크 |
커플러 크기 | 3 / 4 " |
커플 링 타입 | C |
가스켓 재질 | EPDM |
호스 사이즈 | 3 / 4 " |
자재 | 폴리 프로필렌 |
최대 작동 압력 | 300의 PSI |
최대 압력 | 125의 PSI |
파이프 크기 | 3 / 4 " |
크기 | 3 / 4 " |
UPC | 791206025088 |
선박 중량 (kg) | 0.07 |
선박 높이 (cm) | 7.62 |
선박 길이 (cm) | 30.48 |
선박 폭 (cm) | 17.78 |
HS 코드 | 8479909496 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 파이프 크기 | 연결 유형 | 커플러 크기 | 크기 | 스타일 | 타입 | 커플 링 타입 | 호스 사이즈 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
050C | 1 / 2 " | 암 커플러 x 호스 생크 | 3 / 4 " | 3 / 4 " | - | - | C | 1 / 2 " | ₩ 19,810 | ||
050D | 1 / 2 " | 암 커플러 x FNPT | 3 / 4 " | 3 / 4 " | - | - | D | 1 / 2 " | ₩ 20,247 | ||
075D | 3 / 4 " | 암 커플러 x FNPT | 3 / 4 " | 3 / 4 " | - | - | D | 3 / 4 " | ₩ 19,687 | ||
100B | 1" | 암 커플러 x MNPT | 1" | 1" | - | - | B | 1" | ₩ 22,960 | ||
100C | 1" | 암 커플러 x 호스 생크 | 1" | 1" | - | - | C | 1" | ₩ 20,702 | ||
100D | 1" | 암 커플러 x FNPT | 1" | 1" | - | - | D | 1" | ₩ 22,995 | ||
125B | 1.25 " | 암 커플러 x MNPT | 1" | 1" | - | - | B | 1 1 / 4 " | ₩ 25,077 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.