Dry-Mates 드라이-디스커넥트
표준 밸브에 비해 분리 시 누출이 적습니다. 적절한 설치 후 유해한 화학 물질 노출 위험을 줄입니다. 유체가 흐르는 동안 어셈블리가 우발적으로 분리되는 것을 방지하십시오.
Banjo Corporation은 산업 및 농업 환경을 위한 고품질 액체 취급 도구 및 장비의 선두 제조업체입니다. 밸브, 펌프, 파이프 피팅, 라인 스트레이너, 캠 레버 커플링, 드라이 디스커넥트, 매그 미터, 스위블, 수리 부품 및 IBC 탱크 액세서리를 제공합니다. 상세 보기
파이프, 마개 및 수도꼭지의 입구 또는 출구 피팅으로 사용하도록 설계되었습니다. 탱크, 벽 또는 패널에 쉽게 장착하여 배수 또는 충전 응용 분야에서 액체의 자유로운 흐름을 촉진 할 수 있습니다. 양면 암나사 형 NPT 나사산이 특징이며 폴리 프로필렌 및 316 스테인리스 강 버전으로 제공됩니다.
저압 유체 취급 작업에서 호스와 파이프 피팅을 연결하는 데 적합한 어댑터, 커플러 및 더스트 캡을 포함합니다. 75 ~ 125 PSI 범위의 압력을 견딜 수 있음
폴리 프로필렌으로 만든 블라인드 플랜지, 캡, 커플 링, 십자형, 팔꿈치, 니플, 플러그, 부싱 감소, 니플 및 티 감소가 포함됩니다. 선택한 모델 (십자형)은 최대 압력 정격 150 PSI로 여러 누출없는 연결을 설정하기위한 암나사 피팅을 특징으로합니다.
인라인/3방향/싱글 유니온 Banjo 볼 밸브는 단단히 닫아야 하는 응용 분야용입니다. 가스, 액체 및 슬러리의 이동을 조절하는 데 사용할 수 있으며 다양한 연결 유형의 폴리프로필렌/PVC/플라스틱 변형으로 제공됩니다.
화학 처리 및 농업 분야의 자동화된 흐름 제어 작업에 적합한 표준/풀 포트 볼 밸브. 확실한 차단을 제공하는 316 스테인리스 스틸 볼과 스템이 특징입니다. 12V 및 24V DC 구성으로 제공되는 변형
농업용 분무기, 물 프리 필터, 바닥 세정기 및 압력 세척기로 널리 사용되는 T- 라인 스트레이너. 누출 방지 작동을 위해 EPDM 개스킷이 장착되어 있습니다. 177 ~ 595 마이크론 크기의 오염 물질을 필터링 할 수 있습니다.
파편, 먼지 및 녹으로부터 배관 시스템을 보호하는 데 사용됩니다. 손쉬운 스트레이너 유지 관리를 위해 청소용 플러그가 함께 제공됩니다. 1 - 1 / 2 및 2인치 파이프에 사용할 수 있으며 최대 스크린 크기는 80메시입니다.
볼 밸브 및 파이프와 함께 사용하기에 이상적인 다양한 어댑터, 엘보우 및 호스 바브 피팅. 가혹한 연마 조건에 대한 내성을 제공하는 316 스테인리스 스틸/폴리프로필렌 구조를 특징으로 합니다.
포지티브 차단 작동을 제공하기 위해 레귤레이터 및 펌프와 함께 사용하도록 설계되었습니다. 습기와 화학 물질에 대한 저항성을 위해 합성 고무로 제작되었습니다. 최대 3인치의 파이프 크기 수용 가능
Banjo 라인 스트레이너 카탈로그에는 광범위한 LSQ, T, Mini T 및 Y & 바구니 여과기. 파이프 또는 튜브를 통해 흐르는 액체 또는 가스에서 고체 오염 물질을 제거하는 데 이상적입니다. Banjo 파이프 피팅은 FNPT 및 MNPT 연결에서 사용할 수 있으며 화씨 -20도에서 150도 범위의 온도에서 사용할 수 있습니다. 브랜드의 폴리프로필렌 파이프 피팅 블라인드 플랜지, 캡, 커플링, 크로스, 엘보우, 니플, 플러그, 리듀싱 부싱, 리듀싱 니플 및 티가 포함됩니다. 이 Banjo 파이프 피팅의 일부 모델은 150 PSI의 최대 압력 정격으로 여러 개의 누출 없는 연결을 설정하기 위한 암나사를 특징으로 합니다.
Banjo Corporation의 파트 번호은 동등한 Dixon 모델 번호에 대한 개별 참조를 교차합니다. 따라서 재고 있음가 없거나 구식인 경쟁 제품을 찾고 있다면 가능성이 있습니다. Raptor Supplies 동등한 Banjo 밸브 및 피팅을 사용할 수 있습니다. 또한 고객은 모델 번호의 마지막 5자리를 사용하여 대부분의 제품을 상호 참조할 수 있습니다.
Banjo 밸브 및 피팅은 75psi ~ 300psi 범위의 압력을 견딜 수 있습니다. 배송 중 일부 제품이 손상될 수 있으므로 신중한 포장이 필요합니다. 따라서 가동 중지 시간을 최소화하기 위해 택배 배송 및 항공 화물로 배송됩니다.
RectorSeal No.21 다목적 소프트 세트 및 Tru-Blu 플렉시블 세트 파이프 실런트는 각각 깨끗한 테이퍼 나사산의 느리고 빠른 건조를 위한 것입니다. T를 특징으로 하는 고진동 환경을 위한 Tru-Blu 모델...더 읽기
채우기 응용 프로그램을 위해 여러 피팅을 제거하고 2인치 및 3인치 크기로 제공됩니다. 전체 흐름(전체 포트) 설계는 열렸을 때 무제한 흐름을 허용하고 뭉툭한 밸브 구성은 전문가를 최소화합니다....더 읽기
기계적 강도와 내식성을 위한 견고한 유리 강화 폴리프로필렌 헤드 구조. 폴리카보네이트 재질의 투명 보울 장착으로 보온성 강화 ...더 읽기
표준 밸브에 비해 분리 시 누출이 적습니다. 적절한 설치 후 유해한 화학 물질 노출 위험을 줄입니다. 유체가 흐르는 동안 어셈블리가 우발적으로 분리되는 것을 방지하십시오.
Harrington Industrial Plastics 브랜드인 Banjo Corporation은 Banjo 펌프, 밸브, 피팅 및 부속품을 만듭니다.
그들은 액체를 옮기는 데 사용됩니다. 밴조 부스터 펌프는 관개 시스템에 물을 공급할 수 있으며 섬프 펌프는 지면 아래 영역에서 원치 않는 물을 끌어낼 수 있습니다.