APOLLO 밸브 70LF-400 시리즈 단일 유니온 엔드 솔더 브론즈 볼 밸브
스타일 | 모델 | 크기 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 70LF40701 | 1 1/2파운드 | ㅁㄴㅇㄹ | ₩ 400,064 | |
A | 70LF40727 | 1 1/2파운드 | 스테인리스 스틸 래치 잠금 레버 및 너트 | ₩ 419,720 | |
A | 70LF40763 | 1 1/2파운드 | NPT x 솔더 (100-63-NPT 본체 / 200-63-Sweat 본체) | ₩ 400,092 | |
A | 70LF40627 | 1 1/4파운드 | 스테인리스 스틸 래치 잠금 레버 및 너트 | ₩ 337,624 | |
A | 70LF40663 | 1 1/4파운드 | NPT x 솔더 (100-63-NPT 본체 / 200-63-Sweat 본체) | ₩ 319,648 | |
A | 70LF40601 | 1 1/4파운드 | ㅁㄴㅇㄹ | ₩ 319,592 | |
A | 70LF40501A | 1" | ㅁㄴㅇㄹ | ₩ 188,048 | |
A | 70LF40527 | 1" | 스테인리스 스틸 래치 잠금 레버 및 너트 | ₩ 203,336 | |
A | 70LF40527A | 1" | 스테인리스 스틸 래치 잠금 레버 및 너트 | ₩ 203,336 | |
A | 70LF40563A | 1" | NPT x 솔더 (100-63-NPT 본체 / 200-63-Sweat 본체) | ₩ 188,048 | |
A | 70LF40563 | 1" | NPT x 솔더 (100-63-NPT 본체 / 200-63-Sweat 본체) | ₩ 188,048 | |
A | 70LF40501 | 1" | ㅁㄴㅇㄹ | ₩ 188,048 | |
A | 70LF40863 | 2" | NPT x 솔더 (100-63-NPT 본체 / 200-63-Sweat 본체) | ₩ 636,664 | |
A | 70LF40827 | 2" | 스테인리스 스틸 래치 잠금 레버 및 너트 | ₩ 617,764 | |
A | 70LF40801 | 2" | ㅁㄴㅇㄹ | ₩ 636,664 | |
A | 70LF40427 | 3 / 4 " | 스테인리스 스틸 래치 잠금 레버 및 너트 | ₩ 161,924 | |
A | 70LF40401 | 3 / 4 " | ㅁㄴㅇㄹ | ₩ 147,644 |
70LF-400 시리즈 단일 유니온 엔드 솔더 청동 볼 밸브
Apollo 70LF-400 시리즈 볼 밸브는 액체 또는 기체의 흐름을 제어하는 데 사용됩니다. 납땜 연결용으로 설계되었으며 단일 결합 끝이 특징입니다. 이 볼 밸브에는 흐름을 제어하기 위한 레버 작동 액추에이터가 있습니다. 노출된 표면의 부식을 방지하기 위해 청동 구조로 되어 있습니다. 이 볼 밸브에는 서비스 수명 연장을 위한 아연 도금 강철 레버와 작업자 피로를 줄이기 위한 비닐 그립이 장착되어 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 토치 및 토치 키트
- 안전 릴레이
- 관개 및 스프링클러 타이머
- 사서함
- 유도
- 펜치
- 수레 및 수레 액세서리
- 에어콤프레셔/진공 펌프
- 작업대
- 라우터
- PAC STRAPPING PRODUCTS 플라스틱 달아서 실러
- WINTERS INSTRUMENTS 산업용 써모 웰
- NTN 이중 씰 카트리지 볼 베어링
- BUYERS PRODUCTS 공기 보상 핀틀 후크 45 톤
- FLOWLINE 레벨 컨트롤러
- FERVI 도구 케이스
- APOLLO VALVES AD 시리즈 액추에이터
- MORSE CUTTING TOOLS 특수 드릴
- DIXON 변조 방지 키트
- BROWNING 10085 유형 테이퍼 보어 부싱