아메리칸 뷰티 도구 납땜 인두
스타일 | 모델 | 처리 | 길이 | 팁 크기 | 타입 | 전압 | 와트 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3108-25 | - | - | - | - | - | - | ₩ 175,560 | |
B | 3112-50 | - | - | - | - | - | - | ₩ 215,512 | |
C | S3138 - 150 | - | - | - | - | - | - | ₩ 341,355 | |
D | 3158X-250 | 견목 | 14 " | 5/8 | 전문가 급 | 110-120 VAC | 250 | ₩ 552,545 | |
E | 3198-550 | 견목 | 15 " | 1.125 | 전문가 급 | 110-120 VAC | 550 | ₩ 792,715 | |
F | 3125-75 | 견목 | 12.25 " | 1/4 | 전문가 급 | 110-120 VAC | 75 | ₩ 277,935 | |
G | 3158E - 200 | 견목 | - | 5/8, 7/8, 1-1/8 | 전문가 급 | 120 | 200 | ₩ 529,882 | |
D | 3158-200 | 견목 | 14 " | 5/8 | 전문가 급 | 110-120 VAC | 200 | ₩ 500,097 | |
H | 3178-300 | 견목 | 14.375 " | 7/8 | 전문가 급 | 110-120 VAC | 300 | ₩ 656,897 | |
I | 3198E - 550 | 견목 | - | 0.56mm | 전문가 급 | 120 | 550 | ₩ 797,825 | |
J | 3138-100 | 견목 | 13 " | 3/8 | 전문가 급 | 110-120 VAC | 100 | ₩ 357,892 | |
J | 3138X-175 | 견목 | 13 " | 3/8 | 전문가 급 | 110-120 VAC | 175 | ₩ 395,884 | |
F | 3125-60 | 견목 | 12.25 " | 1/4 | 전문가 급 | 110-120 VAC | 60 | ₩ 255,220 | |
K | 3138-150 | 견목 | 13 " | 3/8 | 전문가 급 | 110-120 VAC | 150 | ₩ 348,565 | |
L | 3178E - 300 | 견목 | - | 0.87mm | 전문가 급 | 120 | 300 | ₩ 642,127 | |
M | 3158XE-250 | 견목 | - | 0.62mm | 전문가 급 | 120 | 250 | ₩ 521,832 | |
N | 3112 120-60 | 플라스틱 | 8" | 1 / 4 " | Heavy-Duty 제품 | 110-120 VAC | 60 | ₩ 242,200 |
납땜 인두
American Beauty 납땜 인두는 모든 표준 대응 제품을 지속적으로 능가하는 모범적인 철 피복 무연 팁을 특징으로 합니다. 이 RoHS 준수 솔더링 스테이션은 향상된 열 전달 및 편안한 청소 서비스를 위한 플러그 스타일 팁 디자인을 특징으로 합니다. 이러한 장치의 모듈식 구조로 인해 소모성 부품을 쉽게 교체할 수 있습니다. 60, 100, 150, 300 및 550W 정격 전력으로 제공되는 광범위한 납땜 인두 중에서 선택하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 교환 가능한 토크 렌치 헤드
- 압력 와셔 호스
- 구리 막대 주식
- 에어 브레이크 액세서리
- 배터리 및 케이블 커넥터
- 유량제어밸브
- 음식 서비스 식기 바 및 뷔페
- 측정 장비
- 색인 생성 가능한 도구
- 연못 액세서리
- MORSE DRUM 히드라 리프트 캐리어
- BALDWIN FILTERS 채널 흐름 에어필터 요소
- LOVEJOY M70 시리즈 스프링로드 풀리
- MAIN FILTER INC. 교환 유압 필터, 셀룰로오스
- THOMAS & BETTS RCS10 시리즈 링 터미널
- VERMONT GAGE Go/NoGo 표준 나사 게이지, 11/16-24 Unef
- SPEARS VALVES 버터플라이 밸브 CPVC 트루 러그 밸브 정밀 검사 키트(디스크 포함), Buna-N
- SPEARS VALVES CPVC 글로브 패턴 니들 밸브
- AIR SYSTEMS INTERNATIONAL 8인치 방폭 축방향 캐니스터 팬
- SLOAN 조립 키트