그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 에어 필터 엘리먼트 |
에어 필터 설계 | 요소 만, 직사각형 |
높이 | 2.875 " |
길이 | 2.875 " |
외부 Dia. | 8 인치 ~ 14-9 / 16 인치 |
폭 | 8 ~ 14 9/16 " |
선박 중량 (kg) | 1.04 |
선박 높이 (cm) | 37.34 |
선박 길이 (cm) | 12.7 |
선박 폭 (cm) | 27.94 |
HS 코드 | 8421310000 |
원산지 | JP |
프로덕트 | 모델 | 에어 필터 설계 | 높이 | 항목 | 길이 | 외부 Dia. | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PA4437 | 요소 만, 패널 | 1 23 / 32 " | 에어 필터 엘리먼트 | 11.5 " | - | 8.187 " | ₩ 29,855 | ||
PA4928 | 요소 만 | 29 / 32 " | 에어 필터 엘리먼트 | 16 "~ 716" | - | 6.156 " | ₩ 153,770 | ||
PA5516 | 요소 만 | 1.187 " | 에어 필터 엘리먼트 | 10.625 " | - | 9 1 / 16 " | ₩ 129,080 | ||
PA4425 | 요소 만, 패널 | 1 27 / 32 " | 에어 필터 엘리먼트 | 10.75 " | - | 9 13 / 16 " | ₩ 32,887 | ||
PA4428 | 요소 만, 패널 | 2 25 / 32 " | 에어 필터 엘리먼트 | 13 9 / 16 " | - | 5 11 / 32 " | ₩ 37,345 | ||
PA4434 | 요소 만 | 1 27 / 32 " | 에어 필터 엘리먼트 | 11 27 / 32 " | - | 6.875 " | ₩ 57,960 | ||
PA4436 | 패널 | 1 27 / 32 " | 공기 정화기 | 9.156 " | - | 8 15 / 32 " | ₩ 54,370 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.