그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 연료 / 물 분리기 필터 |
필터 설계 | 스핀 온 |
높이 | 11 7 / 32 " |
길이 | 11 7 / 32 " |
외부 Dia. | 4-9 / 32 " |
폭 | 4 9 / 32 " |
선박 중량 (kg) | 1.32 |
선박 높이 (cm) | 29.21 |
선박 길이 (cm) | 10.67 |
선박 폭 (cm) | 10.67 |
HS 코드 | 8421230000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 필터 설계 | 높이 | 내부 Dia. | 길이 | 외부 Dia. | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BF1292-O | 스핀 온 | 6 5 / 16 " | - | 6 5 / 16 " | 4.156 " | 4.156 " | ₩ 157,272 | ||
BF7990 | 스핀 온 | 5.5 " | - | 5.5 " | 3-1 / 16 " | 3 1 / 16 " | ₩ 62,265 | ||
BF9807 | 스핀 온 | 4.625 " | - | 4.625 " | 2.125 " | 2.12 " | ₩ 122,690 | ||
BF9835-D | 스핀 온 | 5 9 / 32 " | 5 / 8 " | 5 9 / 32 " | 3.187 " | 3.187 " | ₩ 85,225 | ||
BF1223-O | 스핀 온 | 5 7 / 32 " | - | 5 7 / 32 " | 4.25 " | 4.25 " | ₩ 83,965 | ||
BF1348-O | 스핀 온 | 5" | - | 5.187 " | 4.25 " | 4.5 " | ₩ 134,527 | ||
BF1212 | 스핀 온 | 7.437 " | - | 7.437 " | 3-11 / 16 " | 3 11 / 16 " | ₩ 44,992 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.