EATON 9000X 시리즈 IGBT 모듈
Eaton 9000X 시리즈 IGBT 모듈은 가변 주파수 드라이브, 재생 에너지 시스템 및 인버터와 같은 다양한 애플리케이션에 사용되는 전력 전자 장치입니다. 컴팩트한 디자인으로 제한된 공간에 적합합니다. 이 모듈은 높은 스위칭 속도와 낮은 손실을 제공하므로 고전력 스위칭 애플리케이션에 이상적입니다....더 읽기
작동 메커니즘
- IGBT 모듈이 켜지면 전류가 장치를 통해 흐르고 전압이 게이트에 적용되어 트랜지스터에 전도성 채널이 생성됩니다.
- 이렇게 하면 컬렉터에서 이미터로 전류가 흐르고 장치가 효과적으로 켜집니다.
- IGBT 장치가 종료되면 게이트에 적용된 전압이 제거되고 전도 채널이 중단됩니다.
- 이렇게 하면 장치를 통해 흐르는 전류가 중지됩니다.
표준 및 승인
- UL
자주 묻는 질문
IGBT는 무엇입니까?
IGBT(절연 게이트 바이폴라 트랜지스터)는 바이폴라 트랜지스터와 전계 효과 트랜지스터(FET)의 장점을 결합한 전자 장치입니다.
이 Eaton 모듈의 정격 전압은 얼마입니까?
Eaton IGBT 모듈의 정격 전압은 최대 1200V입니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- AC 모터
- 전자기 잠금 활성화 장치
- 음식 디스플레이 및 트레이 커버
- 니켈 크롬 튜브
- 절단 및 홈 가공 도구
- 잠금 시스템
- 리프팅 자석 및 흡입 컵 리프터
- 연마 액세서리
- 실험실기구
- 플로트 밸브 및 액세서리
- SPEEDAIRE 스테인리스 로터리 베인 에어 모터
- EAGLE 드레인 커버
- HUBBELL 단극 분배 블록
- 3M 투명 핫멜트 글루 스틱, 5/8인치
- VERMONT GAGE Go 표준 나사 게이지, 1/2-20 Unf Lh
- Cementex USA T 핸들 가방
- KILLARK 비바람에 견디는 덮개
- KIMBLE CHASE 클래스 A 직렬화된 실린더
- BOSTON GEAR 24 직경 피치 황동 드로우 피니언 와이어
- BRADLEY 세척 분수 수리 키트