항목 | 위험한 위치 모터 |
주변 (C) | 40 ° C |
A | 7.9A @ 208V 7.2A @ 230V 3.6A @ 460V |
자료 유형 | 마운팅 없음 |
고장 토크 | 18 LB-FT |
듀티 등급 | 계속 |
Frame | 145TC |
프레임 재질 | 강철 |
진동수 | 60.00 Hz에서 |
완전 부하 암페어 | 3.6 |
완전 부하 토크 | 0 LB-FT |
그리스 유형 | POLYREX EM (-20F + 300F) |
절연 클래스 | B |
모터 유형 | 3532M |
극 수 | 2 |
산출 | 3.000 마력 |
전체 길이 | 16.1 " |
상 | 3 |
역률 | 92 |
서비스 요인 | 1 |
속도 | 3,450 RPM |
속도 유형 | 단일 속도 |
시작 유형 | 직접 온라인 |
동기 속도 | 3,600 RPM |
전압 | 230V 460V |
선박 중량 (kg) | 26.55 |
선박 높이 (cm) | 38.42 |
선박 길이 (cm) | 54.93 |
선박 폭 (cm) | 40.96 |
HS 코드 | 85015220 |
원산지 | US |
모델 | 절연 클래스 | A | 자료 유형 | 모터 유형 | 무부하 전류 | 극 수 | 산출 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEM7073T | - | 16.8/8.4 | - | - | 2.33 A | 02 | 7.5 | - | - | RFQ
|
CEM7075T | - | 7.2/3.6 | - | - | 1.2 A | 02 | 3 | - | - | RFQ
|
EM74254T-4 | F | 263.0A @ 380V 270.0A @ 460V | 까다로운 | A44160M | - | 4 | 200.000마력 @ 50Hz 250.000마력 @ 60Hz | 53.47 " | - | RFQ
|
VEM7073T | B | 13.8A @ 190V 18.5A @ 208V 16.8A @ 230V 6.9A @ 380V 8.4A @ 460V | 마운팅 없음 | 3646M | - | 2 | 5.000마력 @ 50Hz 7.500마력 @ 60Hz | 20.36 " | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.