항목 | 위험한 위치 모터 |
A | 7.2/3.6 |
Base | RG |
고장 토크 | 18 LB-FT |
클래스 | 주식 |
Enclosure | XPFC |
Frame | 145TC |
완전 부하 토크 | 4.5 LB-FT |
HP | 3 |
Hz | 60 |
격리 | B |
리드 | 9 18 번호 |
설치 | F1 |
무부하 전류 | 1.2 A |
극 수 | 02 |
산출 | 3 |
상 | 3 |
역률 | 92 |
개정 | F |
RPM | 3450 |
온도 암호 | T3C |
온도 오르기 | 73도 C |
타입 | 3532M |
전압 | 230/460 |
선박 중량 (kg) | 27.45 |
선박 높이 (cm) | 32.55 |
선박 길이 (cm) | 58.1 |
선박 폭 (cm) | 31.12 |
HS 코드 | 85015220 |
원산지 | US |
모델 | 절연 클래스 | A | 자료 유형 | 모터 유형 | 무부하 전류 | 극 수 | 산출 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEM7073T | - | 16.8/8.4 | - | - | 2.33 A | 02 | 7.5 | - | - | RFQ
|
EM74254T-4 | F | 263.0A @ 380V 270.0A @ 460V | 까다로운 | A44160M | - | 4 | 200.000마력 @ 50Hz 250.000마력 @ 60Hz | 53.47 " | - | RFQ
|
VEM7073T | B | 13.8A @ 190V 18.5A @ 208V 16.8A @ 230V 6.9A @ 380V 8.4A @ 460V | 마운팅 없음 | 3646M | - | 2 | 5.000마력 @ 50Hz 7.500마력 @ 60Hz | 20.36 " | - | RFQ
|
VEM7075T | B | 7.9A @ 208V 7.2A @ 230V 3.6A @ 460V | 마운팅 없음 | 3532M | - | 2 | 3.000 마력 | 16.1 " | ₩ 2,901,980 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.