BALDOR VEM7062T-I 드릴 장비 의무, 1775/1480 RPM, 60/50 HZ, 40/30 HP, XPFC, 324TC
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 방폭 모터 |
효율성 | 94.10 % |
외함 유형 | XPFC |
프레임 재질 | 주철 |
프레임 크기 | 324TC |
완전 부하 암페어 | 96 / 48 / 90 / 45 |
HP | 40 마력 |
절연 클래스 | F |
실장 형 | 풋리스 / C- 페이스 |
전체 길이 | 32 " |
상 | 3 상 |
평점 | 50 / 60 Hz에서 |
서비스 요인 | 1.15 |
샤프트 디아. | 2.125 " |
온도 암호 | T3C |
전압 | 190 / 380 / 230 / 460V |
무게 | 720 파운드 |
선박 중량 (kg) | 328.5 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 완전 부하 암페어 | A | Base | HP | 절연 클래스 | 실장 형 | 무부하 전류 | 극 수 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEM7053T-I | 34.4 / 17.2 / 29 / 14.5 | - | - | 15 마력 | F | 풋 마운트 / C- 페이스 | - | - | ₩ 7,758,545 | ||
CEM7068T-I | 168 / 84.1 / 164 / 82 | - | - | 75 마력 | F | 풋 마운트 / C- 페이스 | - | - | ₩ 27,104,000 | ||
CEM7083T-I-5 | 26 | - | - | 30 마력 | F | 풋 마운트 / C- 페이스 | - | - | ₩ 28,425,090 | ||
EM7040T-I | - | 14.6 / 7.3 / 11.6 / 5.8 | RG | 5/3 | - | - | 3.61 A | 06 | ₩ 5,042,545 | ||
EM7045T-I | 18 / 9 / 15.4 / 7.7 | - | - | 7-1 / 2 마력 | F | 발 장착 | - | - | ₩ 8,387,272 | ||
EM7053T-I-5 | 13.7 | - | - | 15 마력 | F | 풋 마운트 | - | - | ₩ 5,630,545 | ||
EM7060T-I-5 | - | 29 | RG | 30 | - | - | 11.5 A | 04 | ₩ 12,294,545 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.