CONDOR Coated Gloves, ANSI Abrasion Level 4, Rough Nitrile
스타일 | 모델 | 길이 | 크기 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 29JV96 | 9.75 " | S | 2 | ₩ 9,590 | |
A | 29JV97 | 10 " | M | 2 | ₩ 9,590 | |
A | 29JV98 | 10.375 " | L | 2 | ₩ 9,590 | |
A | 29JV99 | 10.875 " | XL | 2 | ₩ 9,590 | |
A | 29JW01 | 11.125 " | 2XL | 2 | ₩ 9,590 |
코팅 장갑, ANSI 마모 레벨 4, 거친 니트릴
Condor 천연 고무 라텍스 코팅 장갑은 미끄러운 표면에서도 안전한 그립감을 보장하고 마모 및 펑크 방지 기능을 제공합니다. 이는 건설, 제조, 자동차 및 실험실 응용 분야에 이상적입니다.
특징
- 콘도르 천연 고무 라텍스 코팅 장갑은 독특한 이중 담금 니트릴 코팅이 특징으로 탁월한 내구성과 내마모성을 제공합니다.
- 이 장갑은 인상적인 EN 388 등급 4121X를 획득하여 베임 저항 및 찢어짐 방지 성능이 뛰어납니다.
- 매끄러운 니트 구조로 자극을 최소화하고 편안하고 꼭 맞는 핏을 제공합니다.
- 이 장갑은 일반적이지 않은 15게이지 두께를 제공하여 정밀 작업을 위한 보호와 민첩성 사이의 균형을 유지합니다.
- 거친 질감은 습하거나 기름진 환경에서 그립력을 향상시킵니다.
- 이 장갑은 왼쪽과 오른쪽 손에 특정한 디자인이 있어 각 손에 인체공학적이고 맞춤화된 핏을 보장합니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 에어 라우터
- 벽 기초
- ESD 및 클린 룸 스툴
- 연마 성 별
- 스트레치 랩 기계 액세서리
- 실험실 보관 및 운송
- 윈치
- DC 모터
- 전압 레귤레이션
- 코크스 및 실란트
- SMITH-COOPER 나사산 플랜지, 스테인리스 강
- DAYTON 루버 벽 개구부
- DIXON 긴 생크 커플 링
- PETERSEN PRODUCTS O 링
- VERMONT GAGE NoGo 표준 나사 게이지, 3/4-10 Unc Lh
- KERN AND SOHN SD 시리즈 스프링 테스터
- NATIONAL GUARD 도어 윈도우 프레임 키트
- FANTECH 1SDE 24 시리즈 표준 의무 배기 벽 팬
- BALDOR / DODGE VSC, XNUMX볼트 필로우 블록, 볼 베어링
- BUSSMANN FWP 고속 퓨즈, 700VAC/DC