BALDOR CEM7068T-I 드릴 리그 듀티 모터, 1780/1480 RPM, 60/50 HZ, 75/60 HP, XPFC, 365T
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
지불 방법
제공 파트너
항목 | 방폭 모터 |
효율성 | 95.40 % |
외함 유형 | XPFC |
프레임 재질 | 주철 |
프레임 크기 | 365TC |
완전 부하 암페어 | 168 / 84.1 / 164 / 82 |
HP | 75 마력 |
절연 클래스 | F |
실장 형 | 풋 마운트 / C- 페이스 |
전체 길이 | 33.44 " |
상 | 3 상 |
평점 | 50 / 60 Hz에서 |
서비스 요인 | 1.15 |
샤프트 디아. | 2.375 " |
온도 암호 | T3C |
전압 | 190 / 380 / 230 / 460V |
무게 | 977 파운드 |
선박 중량 (kg) | 439.65 |
선박 높이 (cm) | 65.09 |
선박 길이 (cm) | 103.19 |
선박 폭 (cm) | 82.55 |
HS 코드 | 85015230 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 완전 부하 암페어 | A | Base | HP | 절연 클래스 | 실장 형 | 무부하 전류 | 극 수 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEM7053T-I | 34.4 / 17.2 / 29 / 14.5 | - | - | 15 마력 | F | 풋 마운트 / C- 페이스 | - | - | - | RFQ
| |
CEM7083T-I-5 | 26 | - | - | 30 마력 | F | 풋 마운트 / C- 페이스 | - | - | - | RFQ
| |
EM7040T-I | - | 14.6 / 7.3 / 11.6 / 5.8 | RG | 5/3 | - | - | 3.61 A | 06 | - | RFQ
| |
EM7045T-I | 18 / 9 / 15.4 / 7.7 | - | - | 7-1 / 2 마력 | F | 발 장착 | - | - | - | RFQ
| |
EM7053T-I-5 | 13.7 | - | - | 15 마력 | F | 풋 마운트 | - | - | - | RFQ
| |
EM7060T-I-5 | - | 29 | RG | 30 | - | - | 11.5 A | 04 | - | RFQ
| |
EM74124T-I-4 | 141.0 | 141.0 | - | - | F | - | - | 4 | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.