BALDOR MOTOR IDNM3587T AC 인버터/벡터 듀티 모터, 230/460V, 1800RPM, 60Hz, 2hp, TENV, 145TC 프레임
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
항목 | 벡터 모터 |
Base | RG |
클래스 | H |
Enclosure | 텐브 |
Frame | 145TC |
완전 부하 암페어 | 5.6/2.8 |
HP | 2 개 TE |
Hz | 60 |
격리 | H |
리드 | 9 18 번호 |
자화 전류 | 3.2/1.6 |
최대 RPM | 5500 |
설치 | F1 |
극 수 | 04 |
산출 | 2 개 TE |
상 | 3 |
개정 | F |
RPM | 1755 |
타입 | 0535M |
전압 | 230/460 |
선박 중량 (kg) | 30.15 |
원산지 | US |
모델 | 무부하 전류 | 고장 토크 | Enclosure | 극 수 | 산출 | 상 | 개정 | RPM | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDM2276T | - | - | TEBC | 06 | 7.5 개 TE | 3 | V | 1180 | ₩ 19,709,581 | |
IDM2332T | - | - | TEBC | 06 | 10 개 TE | 3 | S | 1180 | ₩ 24,081,858 | |
IDM2333T | - | - | TEBC | 04 | 15TE | 3 | - | 1765 | ₩ 13,541,461 | |
IDM2333T-5 | - | - | TEBC | 04 | 15TE | 3 | - | 1760 | ₩ 13,541,461 | |
IDM2334T | - | - | TEBC | 04 | 20TE | 3 | - | 1765 | ₩ 14,464,316 | |
IDM2334T-5 | - | - | TEBC | 04 | 20 개 TE | 3 | T | 1765 | ₩ 14,464,316 | |
IDM3581T | - | - | TEBC | 04 | 1 개 TE | 3 | K | 1765 | ₩ 6,312,880 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.