DYNABRADE 14303 에어 벨트 샌더 산업용 2.4 Hp 2 인치
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 에어 벨트 샌더 |
공기 유입구 | 1 / 4 "NPT |
평균 CFM @ 15 초 실행 시간 | 26.5 |
벨트 크기 | 2 "W x 34"L |
CFM @ 완전 부하 | 106 |
Duty | 산업(공업) |
배기 유형 | 앞 |
자유 속도 | 13,000 RPM |
손잡이 재질 | 합성물 |
주택 자재 | 합성물 |
HP | 2.4 |
최소 호스 사이즈 | 1 / 2 " |
전체 길이 | 18.875 " |
필요한 압력 | 90의 PSI |
조절판 | 지레 |
가변 속도 | 아니 |
선박 중량 (kg) | 10.32 |
선박 높이 (cm) | 34.93 |
선박 길이 (cm) | 51.44 |
선박 폭 (cm) | 31.75 |
HS 코드 | 8467111040 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | HP | 공기 유입구 | 평균 CFM @ 15 초 실행 시간 | 최소 호스 사이즈 | 전체 길이 | 가변 속도 | CFM @ 완전 부하 | Duty | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14000 | 0.5 | 1 / 4 "NPT | 7.75 | 1 / 4 " | 14.625 " | - | 31 | 산업(공업) | ₩ 1,368,465 | ||
14010 | 0.5 | 1 / 4 "NPT | 7.75 | 1 / 4 " | 14.625 " | - | 31 | 산업(공업) | ₩ 1,883,157 | ||
40320 | 0.5 | 1 / 4 "NPT | 7 | 3 / 8 " | 14.25 " | - | 28 | 산업(공업) | ₩ 1,315,475 | ||
40321 | 0.5 | 1 / 4 "NPT | 7 | 3 / 8 " | 14.25 " | - | 28 | 산업(공업) | ₩ 1,845,340 | ||
40326 | 0.5 | 1 / 4 "NPT | 7 | 3 / 8 " | 14.25 " | - | 28 | 산업(공업) | ₩ 1,381,520 | ||
15003 | 0.4 | 1 / 4 "NPT | 5 | 1 / 4 " | 11.75 " | - | 20 | 산업(공업) | ₩ 1,285,777 | ||
11475 | 0.7 | 1 / 4 "NPT | 8 | 1 / 2 " | 21 " | - | 32 | 일반 | ₩ 2,729,247 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.