BALDOR MOTOR EM2547TS-12 삼상 모터, 230/460V, 1800RPM, 60hp, 60Hz, ODP, 364TS 프레임
그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 범용 모터 |
A | 136/68 |
Base | RG |
고장 토크 | 624 LB-FT |
클래스 | F |
Enclosure | OPSB |
Frame | 364TS |
완전 부하 토크 | 177 LB-FT |
그리스 유형 | 폴리렉스이엠 |
HP | 60 |
Hz | 60 |
격리 | F |
리드 | 12 8 번호 |
설치 | F1 |
무부하 전류 | 22.2 A |
극 수 | 04 |
산출 | 60 |
상 | 3 |
역률 | 87 |
개정 | F |
RPM | 1775 |
온도 오르기 | 36도 C |
타입 | 4278M |
전압 | 230/460 |
선박 중량 (kg) | 275.85 |
선박 높이 (cm) | 49.85 |
선박 길이 (cm) | 78.74 |
선박 폭 (cm) | 60.33 |
HS 코드 | 85015230 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 프레임 재질 | A | Base | 프레임 크기 | 완전 부하 암페어 | 완전 부하 효율성 | HP | 격리 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EM2504T | 강철 | 16.2A @ 208V 15.2A @ 230V 7.6A @ 460V | - | - | 7.6 | - | - | - | ₩ 5,967,339 | ||
EM2506T | - | 22.4/11 | RG | - | - | - | 7.5 | F | ₩ 3,604,819 | ||
EM2508T | 강철 | 24.4A @ 208V 23.4A @ 230V 11.7A @ 460V | - | - | 11.7 | - | - | - | ₩ 7,467,660 | ||
EM2511T | 강철 | - | - | 256T | 28.6/14.3 | - | 10 마력 | - | ₩ 5,634,597 | ||
EM2513T | - | 35.4/17.7 | RG | - | - | - | 15 | F | ₩ 5,293,715 | ||
EM2513T-5 | - | 14.1 | RG | - | - | - | 15 | F | ₩ 4,354,980 | ||
EM2513T-CI | - | 35.6/17.8 | RG | - | - | - | 15 | F | ₩ 4,669,659 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.