BALDOR MOTOR EM2511T 삼상 모터, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 10 hp, ODP, 256T 프레임
그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 범용 모터 |
베어링 유형 | 공 |
효율성 | 91.7 % |
외함 유형 | ODP |
프레임 재질 | 강철 |
프레임 크기 | 256T |
완전 부하 암페어 | 28.6/14.3 |
HP | 10 마력 |
절연 클래스 | F |
IP 등급 | 22, 44 |
실장 형 | 발 |
NEMA 디자인 | B |
전체 길이 | 23.19 " |
상 | 3 상 |
평점 | 60 Hz에서 |
서비스 요인 | 1.15 |
샤프트 디아. | 1-5 / 8 "" |
전압 | 230/460 볼트 |
품질 보증 | 3 년도 |
무게 | 249 파운드 |
선박 중량 (kg) | 114.75 |
선박 높이 (cm) | 44.29 |
선박 길이 (cm) | 68.58 |
선박 폭 (cm) | 52.07 |
HS 코드 | 85015220 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 프레임 재질 | A | Base | 프레임 크기 | 완전 부하 암페어 | 완전 부하 효율성 | HP | 격리 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EM2504T | 강철 | 16.2A @ 208V 15.2A @ 230V 7.6A @ 460V | - | - | 7.6 | - | - | - | ₩ 5,967,339 | ||
EM2506T | - | 22.4/11 | RG | - | - | - | 7.5 | F | ₩ 3,604,819 | ||
EM2508T | 강철 | 24.4A @ 208V 23.4A @ 230V 11.7A @ 460V | - | - | 11.7 | - | - | - | ₩ 7,467,660 | ||
EM2513T | - | 35.4/17.7 | RG | - | - | - | 15 | F | ₩ 5,293,715 | ||
EM2513T-5 | - | 14.1 | RG | - | - | - | 15 | F | ₩ 4,354,980 | ||
EM2513T-CI | - | 35.6/17.8 | RG | - | - | - | 15 | F | ₩ 4,669,659 | ||
EM2514T | - | 47/23.5 | RG | - | - | - | 20 | F | ₩ 4,978,020 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.