BALDOR MOTOR EM2513T-CI 230상 모터, 460/1800V, 60 RPM, 15 Hz, 254 hp, ODP, XNUMXT 프레임
그것을 얻으십시오 May 14, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 May 14, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 범용 모터 |
A | 35.6/17.8 |
Base | RG |
고장 토크 | 166 LB-FT |
클래스 | 주식 |
Enclosure | 엽니다 |
Frame | 254T |
완전 부하 토크 | 44.6 LB-FT |
HP | 15 |
Hz | 60 |
격리 | F |
리드 | 9 12 번호 |
설치 | F1 |
무부하 전류 | 7.43 A |
극 수 | 04 |
산출 | 15 |
상 | 3 |
역률 | 85 |
개정 | A |
RPM | 1765 |
온도 오르기 | 27도 C |
타입 | 0936M |
전압 | 230/460 |
선박 중량 (kg) | 107.1 |
선박 높이 (cm) | 44.29 |
선박 길이 (cm) | 68.58 |
선박 폭 (cm) | 52.07 |
HS 코드 | 85015220 |
원산지 | US |
모델 | 프레임 재질 | A | Base | 프레임 크기 | 완전 부하 암페어 | 완전 부하 효율성 | HP | 격리 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EM2504T | 강철 | 16.2A @ 208V 15.2A @ 230V 7.6A @ 460V | - | - | 7.6 | - | - | - | ₩ 5,967,339 | |
EM2506T | - | 22.4/11 | RG | - | - | - | 7.5 | F | ₩ 3,604,819 | |
EM2508T | 강철 | 24.4A @ 208V 23.4A @ 230V 11.7A @ 460V | - | - | 11.7 | - | - | - | ₩ 7,467,660 | |
EM2511T | 강철 | - | - | 256T | 28.6/14.3 | - | 10 마력 | - | ₩ 5,634,597 | |
EM2513T | - | 35.4/17.7 | RG | - | - | - | 15 | F | ₩ 5,293,715 | |
EM2513T-5 | - | 14.1 | RG | - | - | - | 15 | F | ₩ 4,354,980 | |
EM2514T | - | 47/23.5 | RG | - | - | - | 20 | F | ₩ 4,978,020 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.