BALDOR MOTOR CECP83586T-4 IEEE 841XL 모터, 460V, 3600RPM, 60Hz, 2hp, 3상, TEFC, 145TC 프레임
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 심각한 의무 모터 |
A | 2.4 |
Base | RG |
고장 토크 | 12.4 LB-FT |
클래스 | 주식 |
Enclosure | 테프씨 |
Frame | 145TC |
완전 부하 토크 | 3.03 LB-FT |
그리스 유형 | 폴리렉스이엠 |
HP | 2 |
Hz | 60 |
격리 | F |
크바르 | 해당 사항 없음 |
리드 | 3 18 번호 |
설치 | F1 |
무부하 전류 | 0.823 A |
극 수 | 02 |
산출 | 2 |
상 | 3 |
역률 | 91 |
개정 | W |
RPM | 3450 |
온도 암호 | T3 |
온도 오르기 | 42도 C |
타입 | 0535M |
전압 | 460 |
선박 중량 (kg) | 36 |
선박 높이 (cm) | 33.33 |
선박 길이 (cm) | 49.21 |
선박 폭 (cm) | 34.93 |
원산지 | US |
모델 | 완전 부하 암페어 | A | 고장 토크 | HP | IP 등급 | RPM | 모터 유형 | 실장 형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CECP2276T | 21.4/10.7 | - | - | 7-1 / 2 마력 | - | - | - | 풋 마운트 / C- 페이스 | ₩ 11,292,120 | |
CECP2332T | 28.4/14.2 | - | - | 10 마력 | - | - | - | 풋 마운트 / C- 페이스 | ₩ 14,446,269 | |
CECP2333T | - | 36.2/18.1 | 153 LB-FT | 15 | - | - | - | - | ₩ 12,344,283 | |
CECP2333T-4 | - | 18.1 | 153 LB-FT | 15 | - | - | - | - | ₩ 5,880,000 | |
CECP2334T | - | 48/24 | 213 LB-FT | 20 | - | - | - | - | ₩ 13,084,094 | |
CECP2334T-4 | - | 24 | 213 LB-FT | 20 | - | - | - | - | ₩ 13,084,094 | |
CECP3581T | - | 3.3-3/1.5 | 15.8 LB-FT | 1 | - | - | - | - | ₩ 4,056,029 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.