RUB VALVES K.84 시리즈, 볼 밸브
스타일 | 모델 | 크기 | 나사 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | S84H15 | 1 1/2파운드 | - | ₩ 58,761 | |
A | S84H05 | 1 1/2파운드 | BSP- 병렬 | ₩ 57,444 | |
A | S84GT0 | 1 1/4파운드 | - | ₩ 48,032 | |
A | S84G15G | 1 1/4파운드 | - | ₩ 52,519 | |
A | S84G05 | 1 1/4파운드 | BSP- 병렬 | ₩ 46,772 | |
A | S84G15 | 1 1/4파운드 | - | ₩ 50,018 | |
A | S84F06W | 1" | BSPP | ₩ 30,564 | |
A | S84F05 | 1" | BSP- 병렬 | ₩ 31,423 | |
A | S84FT0 | 1" | - | ₩ 32,454 | |
A | S84F16 | 1" | - | ₩ 31,423 | |
A | S84F15 | 1" | - | ₩ 34,554 | |
A | S84F06 | 1" | - | ₩ 30,564 | |
A | S84D06W | 1 / 2 " | BSPP | ₩ 18,365 | |
A | S84D16 | 1 / 2 " | - | ₩ 19,224 | |
A | S84DT0 | 1 / 2 " | - | ₩ 19,606 | |
A | S84D15 | 1 / 2 " | - | ₩ 20,503 | |
A | S84D05M | 1 / 2 " | BSP- 병렬 | ₩ 32,588 | |
A | S84D06 | 1 / 2 " | - | ₩ 18,365 | |
A | S84D15G | 1 / 2 " | - | ₩ 21,229 | |
A | S84D05 | 1 / 2 " | BSP- 병렬 | ₩ 19,224 | |
A | S84B06 | 1 / 4 " | - | ₩ 16,895 | |
A | S84B15 | 1 / 4 " | - | ₩ 19,052 | |
A | S84B05 | 1 / 4 " | BSP- 병렬 | ₩ 17,067 | |
A | S84B06W | 1 / 4 " | BSPP | ₩ 16,895 | |
A | S84B16 | 1 / 4 " | - | ₩ 17,067 | |
A | S84L15 | 2 1/2파운드 | - | ₩ 230,675 | |
A | S84I05 | 2" | BSP- 병렬 | ₩ 85,030 | |
A | S84I15 | 2" | - | ₩ 85,030 | |
A | S84M15 | 3" | - | ₩ 302,228 | |
A | S84E06W | 3 / 4 " | BSPP | ₩ 22,145 | |
A | S84E05 | 3 / 4 " | BSP- 병렬 | ₩ 23,290 | |
A | S84ET0 | 3 / 4 " | - | ₩ 23,749 | |
A | S84E15 | 3 / 4 " | - | ₩ 26,116 | |
A | S84E06 | 3 / 4 " | - | ₩ 22,145 | |
A | S84E16 | 3 / 4 " | - | ₩ 23,290 | |
A | S84CT0 | 3 / 8 " | - | ₩ 18,365 | |
A | S84C06W | 3 / 8 " | BSPP | ₩ 16,895 | |
A | S84C15 | 3 / 8 " | - | ₩ 19,052 | |
A | S84C05 | 3 / 8 " | BSP- 병렬 | ₩ 17,067 | |
A | S84C16 | 3 / 8 " | - | ₩ 17,067 | |
A | S84C06 | 3 / 8 " | - | ₩ 16,895 | |
A | S84N15 | 4mm | - | ₩ 466,581 |
K.84 시리즈, 볼 밸브
RuB k.84 시리즈 볼 밸브는 유체 제어 시스템에 사용되며 산업 및 상업 환경에 사용되며 액체와 가스의 흐름을 관리합니다. 정확한 차단 기능을 제공하여 유체 이동을 효율적으로 제어하고 조절합니다. k.84 시리즈는 물과 송유관에서부터 화학 공정 및 HVAC 시스템에 이르기까지 다양한 응용 분야에서 탁월한 성능을 발휘합니다. 내구성과 신뢰성으로 유명한 이 볼 밸브는 누출을 방지하고 시스템 효율성을 향상시키며 가동 중지 시간을 최소화합니다. 볼의 위치를 나타내기 위해 핸들에 시각적인 볼 위치 표시기가 있어 작업자가 밸브의 상태를 쉽게 확인할 수 있습니다. 이 볼 밸브는 화씨 -40도에서 170도 사이의 온도에서 작동합니다. 스템에 이중 FPM O-링이 있어 누출에 대한 안전성이 향상되었으며, 특허받은 잠금 장치와 RuB 메모리 스톱이 정밀한 제어 및 설정을 제공합니다. 이 볼 밸브는 내구성과 내식성을 위해 외부 니켈 도금 처리된 열간 단조 샌드블라스트 황동 본체를 특징으로 합니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 스크루 드라이버 세트
- 벽 브래킷 비품
- 유선 인터콤 시스템
- ABS 파이프
- 소방 호스 릴 및 보관 랙
- 와셔
- 데이터 및 통신
- 여과기
- 카톤 스테이플러 및 실러
- 자동차 화학 제품
- BRADY 파이프 마커, 화살표
- COOPER B-LINE 로드 및 와이어 패스너
- VERMONT GAGE NoGo 표준 나사 게이지, 1 5/16-16 Un
- SPEARS VALVES CPVC 트루 러그 버터플라이 밸브, 기어 오퍼레이터, SS 러그, 부나
- EATON E50 시리즈 NEMA 헤비 듀티 플러그인 리미트 스위치
- MARTIN SPROCKET 헬리코이드 플라이팅
- SECURALL PRODUCTS 안전 캐비닛 캐스터 어셈블리
- OLFA 블레이드 폐기 케이스
- SMC VALVES 배기가스 세정제
- VESTIL DRUM 시리즈 다목적 드럼 돌리