항목 | 플랫폼 트럭 |
캐스터 구성 | (2) 리지드, (2) 스위블 |
캐스터 휠 재질 | 고무 |
캐스터 휠 폭 | 8" |
데크 높이 | 2.5 " |
데크 길이 | 36 " |
데크 폭 | 24 " |
프레임 재질 | 알류미늄 |
핸들 타입 | 고리 |
부하 용량 | 2000의 파운드 |
캐스터 휠 수 | 4 |
전체 높이 | 41 " |
전체 길이 | 36 " |
전체 폭 | 24 " |
선박 중량 (kg) | 28.8 |
선박 높이 (cm) | 30.48 |
선박 길이 (cm) | 91.44 |
선박 폭 (cm) | 60.96 |
HS 코드 | 8716805090 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 캐스터 휠 재질 | 데크 길이 | 데크 폭 | 전체 길이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PT3060S-150-820 | 몰드 온 고무 | 60 " | 30 " | 60 " | 30 " | ₩ 1,574,667 | ||
PT2448T-150-820 | 몰드 온 고무 | 48 " | 24 " | 48 " | 24 " | ₩ 1,301,877 | ||
PTF2448S-150-850 | 고무 | 48 " | 24 " | 48 " | 24 " | ₩ 1,238,370 | ||
PTF3072S-150-850 | 고무 | 72 " | 30 " | 72 " | 30 " | ₩ 1,746,465 | RFQ
| |
PTF2448T-150-850 | 고무 | 48 " | 24 " | 48 " | 24 " | ₩ 1,300,127 | ||
PTF3048T-150-850 | 고무 | 48 " | 30 " | 48 " | 30 " | ₩ 1,469,510 | ||
PTF3072T-150-850 | 고무 | 72 " | 30 " | 72 " | 30 " | ₩ 2,041,095 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.