평온한 휠
B&P Manufacturing은 자재 취급 분야의 혁신적인 솔루션인 평탄하지 않은 Carefree Wheel을 출시했습니다. 이 휠은 혁신과 내구성을 결합하여 핸드 트럭에서 자재를 취급하는 동안 타이어 펑크에 대한 걱정을 없애줍니다.
1943년부터 B&P Manufacturing은 자재 취급 산업 분야에 사용되는 고품질 자재 취급 제품을 생산해 왔습니다. 이 브랜드는 미시간 주 Boon Road Cadillac에 본사를 두고 있습니다. 상세 보기
B&P Manufacturing의 제품 라인에는 핸드 트럭, 배송 카트, 도크 보드/플레이트, 플랫폼 트럭, 컨버터블, 팔레트 돌리 및 특수 카트가 포함됩니다. B&P Manufacturing 플랫폼 트럭 최대 2000lb의 하중을 처리하고 뒤틀림/흔들림 조건을 제거하기 위해 가볍지만 강력한 데크 디자인을 갖춘 알루미늄 프레임이 특징입니다. 이 장치에는 부드러운 기동성을 위한 8인치 캐스터 휠과 좁은 공간이나 고르지 않은 표면에서 제어된 움직임을 위한 단일 접이식 핸들이 통합되어 있습니다. 브랜드의 알루미늄 팔레트 돌리 압출 알루미늄과 강철 축으로 제작된 견고한 구조로 까다로운 산업 환경에서 내구성과 수명을 보장합니다. 이 팔레트 돌리에는 중앙 지지 크로스바 옵션이 있어 하중 지지력을 향상시키고 무거운 품목을 운반할 때 추가적인 안정성을 제공합니다. 용접된 알루미늄 데크 옵션이 함께 제공되어 다양한 하중에 대해 안전하고 견고한 플랫폼을 제공하는 견고한 상단을 형성하고 기능에 다양성을 더해줍니다. 이 팔레트 돌리에는 옵션 핸들과 핸들 루프가 장착되어 있어 작업자가 팔레트 돌리를 제어하고 안내할 수 있는 인체공학적이고 효율적인 수단을 제공하여 전체적인 사용자 편의성과 안전성을 향상시킵니다.
일부 B&P Manufacturing 파트 번호은 동등한 Dayton, Magliner 및 Wesco 모델에 대한 개별 참조를 교차합니다. 따라서 재고 있음가 없거나 더 이상 사용되지 않는 경쟁사 품목을 찾고 있다면 Raptor Supplies 동등한 B&P Manufacturing 제품을 사용할 수 있습니다.
이러한 B&P Manufacturing 제품은 소형부터 대형까지 다양합니다. 배송 중 일부 품목이 손상될 수 있으므로 신중한 포장이 필요할 수 있습니다. 따라서 이러한 B&P Manufacturing 제품은 택배 배송 및 항공 화물을 통해 가동 중지 시간을 최소화합니다.
B&P Manufacturing은 자재 취급 분야의 혁신적인 솔루션인 평탄하지 않은 Carefree Wheel을 출시했습니다. 이 휠은 혁신과 내구성을 결합하여 핸드 트럭에서 자재를 취급하는 동안 타이어 펑크에 대한 걱정을 없애줍니다.
평탄하지 않은 디자인으로 Carefree 휠은 빈번한 유지 관리의 필요성을 줄여 수리 및 교체와 관련된 가동 중지 시간과 비용을 절약합니다.
B&P Manufacturing의 팔레트 돌리에는 옵션 핸들과 핸들 루프가 장착되어 있어 작업자가 돌리를 제어하고 안내할 수 있는 인체공학적이고 효율적인 수단을 제공합니다. 이는 자재 취급 시 전반적인 사용자 편의성과 안전성을 향상시킵니다.
선택 사항인 중앙 지지 크로스바는 알루미늄 팔레트 돌리의 내하력을 향상시켜 무거운 품목을 운반할 때 추가적인 안정성을 제공하고 다양한 산업 응용 분야에 이상적입니다.