ATRIX INTERNATIONAL VACOMEGASCT Esd 진공 1갤런 1.2 피크 Hp
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | ESD 진공 |
공기 흐름 | CFM 81.9 |
A | 5.2 |
평균 브러시 수명 | 1000 시간. |
캐스터 | 아니 |
건조 용량 | 1 갤런 |
필터 유형 | HEPA |
높이 | 9 5 / 16 " |
호스 길이 | 6ft. |
Hz | 50/60 |
길이 | 19.25 " |
피크 HP | 1.2 |
전원 코드 길이 | 10ft. |
정적 압력 | 60 " |
탱크 용량 | 1 갤런 |
탱크 재질 | 플라스틱 |
UPC | 838067000639 |
전압 | 120 |
폭 | 7 13 / 32 " |
선박 중량 (kg) | 5.81 |
선박 높이 (cm) | 30.23 |
선박 길이 (cm) | 52.07 |
선박 폭 (cm) | 23.88 |
HS 코드 | 8508110000 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.