Revo Red Bagless HEPA 캐니스터 진공 청소기
AHC-RR(Atrix Revo RED 백리스 캐니스터 진공 청소기)은 20단계 여과, XNUMX인치 자동 개폐식 코드 및 HEPA 백리스 먼지통을 제공합니다. XNUMX단계 여과는 XNUMX쿼트 HEPA 먼지통, 폼 배기 필터, 폼 프리 HEPA 필터 및 폼 프리 모터 필터로 구성됩니다.
1981년부터 Atrix International은 통신 및 데이터, 의료 및 환경 산업에 이상적인 최고의 필터와 ESD 안전 진공 장치 중 하나를 제조해 왔습니다. 상세 보기
광범위한 카탈로그에는 백업 진공 청소기, 중요 영역 진공 청소기, HEPA 에어필터, 휴대용 및 캐니스터 진공 청소기 및 진공 청소기 호스가 포함됩니다. 아트릭스 HEPA 필터 호흡기 문제나 알레르기를 일으킬 수 있는 잠재적인 독소, 알레르겐 및 먼지를 진공 청소기에서 걸러내고 추출하여 호흡 공기의 질을 개선하도록 설계되었습니다. 이 필터는 손쉬운 유지보수를 위한 종이/Sani-패브릭 구조를 특징으로 하며 주변 공기에서 99.97미크론보다 큰 모든 입자의 0.3%를 제거할 수 있는 용량을 제공합니다. 컴퓨터, 복사기, 로봇 공학, 프린터 및 ATM 서비스용 Atrix ESD 안전 진공 XNUMX개의 유리층과 XNUMX개의 셀룰로오스층으로 구성된 XNUMX개의 여과층 때문에 적합합니다. 이 진공청소기에는 EMI/RFI 소음 방출을 최소화하기 위한 전자 라인 필터가 내장되어 있습니다.
Atrix International 부품 번호는 종종 다양한 메트로백 제품. 따라서 구식이거나 재고 있음가 없는 Atrix International을 찾고 계신다면 동등한 품목이 있을 가능성이 있습니다.
택배 발송 및 항공 운송에 적합합니다.
Atrix 고용량 H13 HEPA 진공 시스템(ATIHCTV5CT)은 전자, 벤치 수리 및 제조 e를 포함하여 ESD에 민감한 영역의 위험한 미립자 또는 매우 미세한 미립자에 적합합니다....더 읽기
AHC-RR(Atrix Revo RED 백리스 캐니스터 진공 청소기)은 20단계 여과, XNUMX인치 자동 개폐식 코드 및 HEPA 백리스 먼지통을 제공합니다. XNUMX단계 여과는 XNUMX쿼트 HEPA 먼지통, 폼 배기 필터, 폼 프리 HEPA 필터 및 폼 프리 모터 필터로 구성됩니다.
이러한 진공 청소기는 과열 및 모터 손상을 방지하는 TCO(열 차단 스위치)라고도 하는 열 보호 기능을 제공합니다.
ULPA(Ultra Low Penetrating Air)는 99.99미크론 이상에서 12% 효율이고 진정한 HEPA(고효율 미립자 공기)는 99.97미크론 이상에서 3% 효율입니다.