그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 압력 변환기 / 스위치 |
정확성 | +/- 1 % 풀 스케일 |
디스플레이 | 4 자리 LED |
디스플레이 유닛 | PSI |
전기 연결 | 4 핀 M12 |
주거 | 니켈 도금 알루미늄 |
루프 저항 | 루프 공급 전압에 따라 다름 |
최대. 압력 | 12,500 PSI |
온도 운영. | -4 ~ 158 F |
산출 | 4 ~ 20VDC에서 16 ~ 36mA |
전원 필수 | 16 ~ 36VDC |
프로세스 연결 | 1/4 "NPT 수 하부 |
범위 | 0 ~ 5000 psi |
열 오류 | +/- 0.1 % 풀 스케일 |
UPC | 094713304524 |
물에 젖은 재료 | 스테인리스 강 |
선박 중량 (kg) | 0.19 |
선박 높이 (cm) | 12.95 |
선박 길이 (cm) | 15.75 |
선박 폭 (cm) | 5.33 |
HS 코드 | 9026204000 |
원산지 | JP |
모델 | 최대. 압력 | 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
GC357MO2L41EW50 # G | 200의 PSI | 0 ~ 50 psi | ₩ 977,952 | |
GC357MO2L41EW100 # G | 400의 PSI | 0 ~ 100 psi | ₩ 977,952 | |
GC357MO2L41EW150 # G | 600의 PSI | 0 ~ 150 psi | ₩ 977,952 | |
GC357MO2L41EW300 # G | 1200의 PSI | 0 ~ 300 psi | ₩ 977,952 | |
GC357MO2L41EW500 # G | 2000의 PSI | 0 ~ 500 psi | ₩ 977,952 | |
GC357MO2L41EW1000 # G | 4000의 PSI | 0 ~ 1000 psi | ₩ 977,952 | |
GC357MO2L41EW1500 # G | 6000의 PSI | 0 ~ 1500 psi | ₩ 977,952 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.