ASHCROFT 압력 변환기/스위치
필터
정확도 : +/- 1 % 풀 스케일 , 표시하다: 4 자리 LED , 표시 단위: PSI , 전기 연결: 4 핀 M12 , 하우징: 니켈 도금 알루미늄 , 루프 저항: 루프 공급 전압에 따라 다름 , 작동 온도: -4 ~ 158 F , 출력: 4 ~ 20VDC에서 16 ~ 36mA , 필요한 전력: 16 ~ 36VDC , 프로세스 연결: 1/4 "NPT 수 하부 , 열 오류: +/- 0.1 % 풀 스케일 , 습식 재료: 스테인리스 강
스타일 | 모델 | 최대. 압력 | 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | GC357MO2L41EW5000 # G | 12,500 PSI | 0 ~ 5000 psi | ₩ 977,952 | |
A | GC357MO2L41EW7500 # G | 18,000 PSI | 0 ~ 7500 psi | ₩ 977,952 | |
A | GC357MO2L41EW50 # G | 200의 PSI | 0 ~ 50 psi | ₩ 977,952 | |
A | GC357MO2L41EW100 # G | 400의 PSI | 0 ~ 100 psi | ₩ 977,952 | |
A | GC357MO2L41EW150 # G | 600의 PSI | 0 ~ 150 psi | ₩ 977,952 | |
A | GC357MO2L41EW300 # G | 1200의 PSI | 0 ~ 300 psi | ₩ 977,952 | |
A | GC357MO2L41EW500 # G | 2000의 PSI | 0 ~ 500 psi | ₩ 977,952 | |
A | GC357MO2L41EW1000 # G | 4000의 PSI | 0 ~ 1000 psi | ₩ 977,952 | |
A | GC357MO2L41EW1500 # G | 6000의 PSI | 0 ~ 1500 psi | ₩ 977,952 | |
A | GC357MO2L41EW3000 # G | 7500의 PSI | 0 ~ 3000 psi | ₩ 977,952 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 핸드 싱크 및 핸드 워시 스테이션
- 열전대 온도계
- 회전 브러시 및 패드 드라이버
- 절연 파괴 시험기
- 조임 샤프트
- 컨베이어
- 윤활유 보관 및 분배
- 소매 카트 및 트럭
- 타이어와 휠
- 용접봉 및 와이어
- BATTALION 베이스 마운트 PVC 비닐, 알루미늄 플랜지 차고 도어 바닥
- WHEELER-REX IPS 피팅 보호기 키트
- WISS 판금 접기 도구
- ALLEGRO SAFETY 풀 마스크 콜드 호흡 공기 호흡기 시스템
- OIL SAFE 프레임 마운트 석션 호스 랙
- LABCONCO 작업대
- GOULDS WATER TECHNOLOGY 체크 밸브
- GROVE GEAR Bravo 512 시리즈 단일 감속 감속기
- BROWNING 조 커플링 네오프렌 인서트