그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 전기 드라이버 전원 공급 장치 |
케이스 재질 | 금속 케이스 |
깊이 | 5.9 " |
높이 | 2" |
Hz | 50/60 |
입력 전압 | 100에서 240V |
설치 | 벤치 탑 |
출력 암페어 | 1.8/3 |
Output Voltage | 32 ~ 20VDC |
전력 정격 | 75W |
상태 표시 | 초록색 |
스타일 | 스위칭 |
폭 | 5.12 " |
선박 중량 (kg) | 2.27 |
선박 높이 (cm) | 17.78 |
선박 길이 (cm) | 23.18 |
선박 폭 (cm) | 8.26 |
원산지 | TW |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.