항목 | 천장 타일 |
색상 | 백 |
적용 범위 | 48 평방 피트. |
가장자리 유형 | 스퀘어 레이 인 |
길이 | 48 " |
빛 반사율 | 0.82 |
자재 | 미네랄 파이버 |
소음 감소 계수 (NRC) | 0.50 |
에 저항 | 소방관 |
온도. 범위 | 화씨 32도 ~ 120도 |
두께 | 5 / 8 " |
폭 | 24 " |
선박 중량 (kg) | 22.52 |
선박 높이 (cm) | 9.4 |
선박 길이 (cm) | 121.92 |
선박 폭 (cm) | 61.47 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.