항목 | 앵글 스톡 |
색상 | 백 |
코너 | 사각형. |
마감재 | 부드럽게 |
다리 길이 | 2 "X 2" |
길이 | 10ft. |
길이 허용차 | + 0.125 / -0.000 " |
자재 | UHMW |
온도. 범위 | -22도 ~ 180도 F |
인장 강도 | 5800의 PSI |
두께 | 1 / 4 " |
선박 중량 (kg) | 1.62 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 304.8 |
선박 폭 (cm) | 5.08 |
HS 코드 | 3916100000 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.