그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 압축 러그 |
배럴 길이 | 짧은 |
본체 재질 | 구리 |
케이블 크기 | 8 AWG |
케이블 크기 코드 | 8 AWG |
컬러 코드 | 빨간색 |
커넥터 타입 | 스트레이트 배럴 |
다이 코드 | 21 |
끝까지 구멍 중심 | 0.25 " |
홀-홀 중심 (인치) | 0.63 |
길이 | 1.87 " |
자재 | 구리 |
산 | 2- 홀 |
들여다 보는 구멍 | 가능 |
스터드 크기 | # 10 " |
스타일 | ㅁㄴㅇㄹ |
타입 | 2- 홀 구리-구리 짧은 배럴, 600V ~ 35kV |
폭 | 0.42 " |
선박 중량 (kg) | 0.01 |
선박 높이 (cm) | 0.76 |
선박 길이 (cm) | 5.08 |
선박 폭 (cm) | 1.02 |
HS 코드 | 8535908020 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 들여다 보는 구멍 | 케이블 크기 | 케이블 크기 코드 | 스터드 크기 | 타입 | 폭 | 컬러 코드 | 다이 코드 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24C312 | 아니 | 8 AWG | 8 AWG | # 10 " | 1- 홀 구리-구리 긴 배럴, 600V ~ 35kV | 0.42 " | 빨간색 | 21 | ₩ 3,745 | ||
24C313 | 아니 | 6 AWG | 6 AWG | # 10 " | 1- 홀 구리-구리 긴 배럴, 600V ~ 35kV | 0.44 " | 파란색 | 24 | ₩ 3,972 | ||
24C314 | 아니 | 4 AWG | 4 AWG | # 10 " | 1- 홀 구리-구리 긴 배럴, 600V ~ 35kV | 0.52 " | 회색 | 29 | ₩ 5,197 | ||
24C315 | 아니 | 2 AWG | 2 AWG | # 10 " | 1- 홀 구리-구리 긴 배럴, 600V ~ 35kV | 0.59 " | 갈색 | 33 | ₩ 5,967 | ||
24C316 | 아니 | 1 AWG | 1 AWG | # 10 " | 1- 홀 구리-구리 긴 배럴, 600V ~ 35kV | 0.68 " | 초록색 | 37 | ₩ 6,457 | ||
24C317 | 아니 | 1/0AWG | 1/0AWG | # 10 " | 1- 홀 구리-구리 긴 배럴, 600V ~ 35kV | 0.75 " | 핑크 | 42 | ₩ 7,350 | ||
24C318 | 아니 | 8 AWG | 8 AWG | 1 / 4 " | 1- 홀 구리-구리 긴 배럴, 600V ~ 35kV | 0.42 " | 빨간색 | 21 | ₩ 3,675 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.