APW WYOTT 2T-1487600 온도 조절 장치, 200°~400°
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 서머 스탯 |
선박 중량 (kg) | 0.36 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 2.54 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
프로덕트 | 모델 | 항목 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
2T-69106 | 서머 스탯 | ₩ 77,000 | RFQ
| |
2T-69139 | 서머 스탯 | ₩ 145,915 | RFQ
| |
2T-1489400 | 서머 스탯 | ₩ 529,970 | RFQ
| |
94000105 | 서머 스탯 | ₩ 221,620 | RFQ
| |
AS-2000100 | 서머 스탯 | ₩ 1,205,522 | RFQ
| |
AS-64463502 | 서머 스탯 | ₩ 483,665 | RFQ
| |
1489800 | 서머 스탯 | ₩ 120,715 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.