플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

승인된 공급업체 24C399 러그 350 Kcmil 71 다이 레드 | AB7UXD

APPROVED VENDOR 24C399 러그 350 Kcmil 71 다이 레드

재고 있음 있음
항목: AB7UXD 모델: 24C399

그것을 얻으십시오 May 17, 금요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 30,800 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목압축 러그
본체 재질구리
케이블 크기350kcmil
케이블 크기 코드350kcmil
컬러 코드빨간색
커넥터 타입스트레이트 배럴
다이 코드71
끝까지 구멍 중심0.38 "
홀-홀 중심 (인치)1.00
길이4.28 "
자재구리
2- 홀
들여다 보는 구멍아니
스터드 크기3 / 8 "
스타일ㅁㄴㅇㄹ
타입2- 홀 구리-구리 긴 배럴, 600V ~ 35kV
1.36 "

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.14
선박 높이 (cm)2.54
선박 길이 (cm)11.18
선박 폭 (cm)3.56
HS 코드8535908020
원산지CN

제품 변형

프로덕트모델들여다 보는 구멍케이블 크기케이블 크기 코드스터드 크기타입컬러 코드다이 코드가격
승인된 공급업체 24C312 러그 8 Awg 21 다이 레드 | AB7UTJ 24C312아니8 AWG8 AWG# 10 "1- 홀 구리-구리 긴 배럴, 600V ~ 35kV0.42 "빨간색21₩ 3,482
승인된 공급업체 24C313 러그 6 Awg 24 다이 블루 | AB7UTK 24C313아니6 AWG6 AWG# 10 "1- 홀 구리-구리 긴 배럴, 600V ~ 35kV0.44 "파란색24₩ 3,675
승인된 공급업체 24C314 러그 4 Awg 29 다이 그레이 | AB7UTL 24C314아니4 AWG4 AWG# 10 "1- 홀 구리-구리 긴 배럴, 600V ~ 35kV0.52 "회색29₩ 5,040
승인된 공급업체 24C315 러그 2 Awg 33 다이 브라운 | AB7UTM 24C315아니2 AWG2 AWG# 10 "1- 홀 구리-구리 긴 배럴, 600V ~ 35kV0.59 "갈색33₩ 5,302
승인된 공급업체 24C316 러그 1 Awg 37 다이 그린 | AB7UTN 24C316아니1 AWG1 AWG# 10 "1- 홀 구리-구리 긴 배럴, 600V ~ 35kV0.68 "초록색37₩ 6,265
승인된 공급업체 24C317 러그 1/0 Awg 42 다이 핑크 | AB7UTP 24C317아니1/0AWG1/0AWG# 10 "1- 홀 구리-구리 긴 배럴, 600V ~ 35kV0.75 "핑크42₩ 7,000
승인된 공급업체 24C318 러그 8 Awg 21 다이 레드 | AB7UTQ 24C318아니8 AWG8 AWG1 / 4 "1- 홀 구리-구리 긴 배럴, 600V ~ 35kV0.42 "빨간색21₩ 3,447

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

APPROVED VENDOR 24C399 러그 350 Kcmil 71 다이 레드
₩ 30,800 /단위