DAYCO 실리콘 히터 호스
필터
색: 파란색 , 길이: 25ft. , 재료: 실리콘 , 온도. 범위: 화씨 -65 ~ 350도 , 유형: 코일
스타일 | 모델 | 내부 Dia. | 외부 Dia. | 사용 압력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 5526 - 100x25 | 1" | 1.33 " | 60 PSI | ₩ 617,680 | |
B | 5526 - 050x25 | 1 / 2 " | 0.83 " | 80 PSI | ₩ 389,515 | |
A | 5526 - 075x25 | 3 / 4 " | 1.08 " | 65 PSI | ₩ 445,095 | |
A | 5526 - 062x25 | 5 / 8 " | 0.955 " | 80 PSI | ₩ 428,592 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 카고 스트랩
- 구면 롤러 베어링
- 와이어 감싸기 및 풀기 도구
- 가시 철사
- 가스켓 절단기 액세서리
- 에어 컨디셔너
- 유압 호스
- 호퍼 및 큐브트럭
- 납땜
- 사서함 및 게시물
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 20방향 토글 스위치, PreSwitch 시리즈, XNUMXA
- HOSE MASTER 호스 메탈 3/4 인치
- NOTRAX Dura Trax 976 시리즈, 피로 방지 러너
- SUPER-STRUT 트랙 지원
- HOFFMAN 경첩 나사 덮개 강철 패널 현재 변압기 내각
- PLAST-O-MATIC PRHU 시리즈 초순수 압력 레귤레이터
- ANVIL 아연 도금 가단성 철 플러그
- FUSION 배터리 터미널
- GRAINGER 번지 후크
- ELOBAU 액추에이터, 161 시리즈