항목 | 실리콘 히터 호스 |
색상 | 파란색 |
내부 Dia. | 1" |
길이 | 25ft. |
자재 | 실리콘 |
외부 Dia. | 1.33 " |
온도. 범위 | 화씨 -65 ~ 350도 |
타입 | 코일 |
사용 압력 | 60 PSI |
선박 중량 (kg) | 4.32 |
선박 높이 (cm) | 56.13 |
선박 길이 (cm) | 57.15 |
선박 폭 (cm) | 11.68 |
HS 코드 | 3917390050 |
원산지 | US |
모델 | 내부 Dia. | 외부 Dia. | 사용 압력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
5526 - 050x25 | 1 / 2 " | 0.83 " | 80 PSI | ₩ 404,127 | |
5526 - 062x25 | 5 / 8 " | 0.955 " | 80 PSI | ₩ 428,592 | |
5526 - 075x25 | 3 / 4 " | 1.08 " | 65 PSI | ₩ 445,095 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.