그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 덮개 |
암페어 AC | 30A, 600VAC |
깊이 | 1.5 " |
높이 | 6.06 " |
120V에서 HP | 3 |
240V에서 HP | 7.5 |
허브 크기 | 3 / 4 " |
맥스. 전압 | 600 VAC |
NEMA 유형 | 3, 7CD, 9EFG |
필요한 열 단위 수 | 3 |
극 수 | 3 |
스타터 유형 | Manual |
타입 | 밀봉되는 공장 |
UPC | 078138108165 |
폭 | 3.72 " |
선박 중량 (kg) | 1.73 |
선박 높이 (cm) | 15.24 |
선박 길이 (cm) | 19.05 |
선박 폭 (cm) | 17.78 |
HS 코드 | 8536509065 |
원산지 | MX |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.