그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 핀 및 슬리브 리셉터클 |
A | 20 |
마감재 | 에폭시 파우더 코트 |
HP | 1 |
허브 크기 | 3 / 4 " |
허브 스타일 | 막 다른 골목 |
자재 | Copperfree 알루미늄 커버, 가단성 철 바디 |
마운팅 박스 | 1 배속 |
극 수 | 3 |
전선 수 | 2 |
나사 | 캡 티브 육각 헤드 슬롯 형, 스테인리스 스틸 |
전압 | 125-250 |
선박 중량 (kg) | 3.69 |
선박 높이 (cm) | 24.13 |
선박 길이 (cm) | 38.1 |
선박 폭 (cm) | 28.96 |
HS 코드 | 8536698000 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 허브 크기 | 허브 스타일 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
CPS152-102GFI | 1 / 2 " | 막 다른 골목 | 125 | ₩ 6,221,775 | ||
CPS152-111 | 1 / 2 " | 피드 스루 | 125-250 | ₩ 1,817,252 | ||
CPS152-112 | 1 / 2 " | 피드 스루 | 125-250 | ₩ 3,792,950 | ||
CPS152-112GFI | 1 / 2 " | 피드 스루 | 125 | ₩ 6,221,775 | ||
CPS152-202 | 3 / 4 " | 막 다른 골목 | 125-250 | ₩ 3,792,950 | ||
CPS152-202GFI | 3 / 4 " | 막 다른 골목 | 125 | ₩ 6,161,032 | ||
CPS152-211 | 3 / 4 " | 피드 스루 | 125-250 | ₩ 1,817,252 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.