그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 볼 밸브 |
볼 마감 | 크롬 도금 |
볼 재질 | 브론즈 |
볼 밸브 제품 그룹 | Manual |
본체 재질 | 브론즈 |
바디 스타일 | 인라인 |
체형 | 인라인 |
연결 유형 | FNPT x FNPT |
그립 재질 | 비닐 |
핸들 마감 | 아연 도금 |
손잡이 재질 | 강철 |
핸들 타입 | 지레 |
최대. 압력 | 600psi CWP |
맥스. 증기 압력 | 150psi WSP |
전체 길이 | 2" |
파이프 크기 | 3 / 8 " |
포트 | ㅁㄴㅇㄹ |
제품 데이터 시트 | 아폴로-70-102-01.pdf |
씰 재질 | 폴리 테트라 플루오로 에틸렌 |
시트 재질 | 폴리 테트라 플루오로 에틸렌 |
줄기 재질 | 황동 |
줄기 유형 | 분출 증거 |
온도. 범위 | -20도 450도까지 NS |
밸브 구조 | 2- 조각 |
선박 중량 (kg) | 0.23 |
선박 높이 (cm) | 2.79 |
선박 길이 (cm) | 12.7 |
선박 폭 (cm) | 5.59 |
HS 코드 | 8481801085 |
원산지 | US |
A.
A.
A. 예, 다양한 파이프 크기의 볼 밸브를 찾는 고객은 Apollo를 선택할 수 있습니다. 70-103-01, 70-105-01, 70-108-01 및 70-100-10 파이프 크기가 각각 1/2, 1, 2 및 3인치인 청동 볼 밸브.
모델 | 파이프 크기 | 볼 재질 | 연결 유형 | 씰 재질 | 시트 재질 | 크기 | 줄기 재질 | 줄기 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70-103-10 | 1 / 2 " | 브론즈 | FNPT x FNPT | 폴리 테트라 플루오로 에틸렌 | 강화된 폴리테트라플루오로에틸렌 | - | 황동 | 분출 증거 | ₩ 63,262 | |
70-104-10 | 3 / 4 " | 크롬 도금 청동 | FNPT x FNPT | PTFE | RPTFE | - | B16 황동 | 비 라이징 | ₩ 106,032 | |
70-105-10 | 1" | 크롬 도금 청동 | FNPT x FNPT | PTFE | RPTFE | - | B16 황동 | 비 라이징 | ₩ 118,142 | |
70-106-10 | 1.25 " | 크롬 도금 청동 | FNPT x FNPT | PTFE | RPTFE | - | B16 황동 | 비 라이징 | ₩ 198,380 | |
70-108-10 | 2" | 크롬 도금 청동 | FNPT x FNPT | PTFE | RPTFE | - | B16 황동 | 비 라이징 | ₩ 355,232 | |
70-109-10A | 2.5 " | 크롬 도금 청동 | FNPT x FNPT | PTFE | RPTFE | - | B16 황동 | 비 라이징 | ₩ 1,272,337 | |
70-100-10 | 3" | 크롬 도금 청동 | FNPT x FNPT | PTFE | RPTFE | - | B16 황동 | 비 라이징 | ₩ 1,446,602 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.