그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 볼 콘 스프링 체크 밸브 |
연결 유형 | FNPT |
크래킹 압력 | 0.5의 PSI |
길이 | 2 1 / 16 " |
자재 | 스테인리스 강 |
맥스. 증기 압력 | 125psi WSP |
최대 온도 | 353도 F |
맥스. 수압 | 400psi 비 충격 CWP |
장착 위치 | 수직 또는 수평 |
전체 높이 | 1.125 " |
시트 재질 | RPTFE |
크기 | 1 / 4 " |
스프링 재질 | 316 스테인레스 스틸 |
UPC | 670750633164 |
폭 | 2 1 / 16 " |
선박 중량 (kg) | 0.18 |
선박 높이 (cm) | 9.14 |
선박 길이 (cm) | 6.1 |
선박 폭 (cm) | 4.83 |
HS 코드 | 8481301090 |
원산지 | US |
모델 | 길이 | 전체 높이 | 크기 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
62-102-01 | 2.125 " | 1.125 " | 3 / 8 " | 2.12 " | ₩ 207,200 | |
62-103-01 | 2 5 / 16 " | 1.125 " | 1 / 2 " | 2 5 / 16 " | ₩ 151,917 | |
62-104-01 | 2.875 " | 1.375 " | 3 / 4 " | 2.875 " | ₩ 392,612 | |
62-105-01 | 3.5 " | 1.75 " | 1" | 3.5 " | ₩ 469,892 | |
62-106-01 | 4.187 " | 2.125 " | 1.25 " | 4 1 / 16 " | ₩ 644,297 | |
62-107-01 | 4 15 / 16 " | 2.5 " | 1.5 " | 4 15 / 16 " | ₩ 906,167 | |
62-108-01 | 6" | 3" | 2" | 6" | ₩ 1,450,207 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.