APOLLO 밸브 62-100 시리즈 볼 콘 스프링 체크 밸브
스타일 | 모델 | 길이 | 전체 높이 | 크기 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 62-101-01 | 2 1 / 16 " | 1.125 " | 1 / 4 " | 2 1 / 16 " | ₩ 194,110 | |
A | 62-103-01 | 2 5 / 16 " | 1.125 " | 1 / 2 " | 2 5 / 16 " | ₩ 151,917 | |
A | 62-102-01 | 2.125 " | 1.125 " | 3 / 8 " | 2.12 " | ₩ 207,200 | |
A | 62-104-01 | 2.875 " | 1.375 " | 3 / 4 " | 2.875 " | ₩ 392,612 | |
A | 62-105-01 | 3.5 " | 1.75 " | 1" | 3.5 " | ₩ 469,892 | |
A | 62-107-01 | 4 15 / 16 " | 2.5 " | 1.5 " | 4 15 / 16 " | ₩ 906,167 | |
A | 62-106-01 | 4.187 " | 2.125 " | 1.25 " | 4 1 / 16 " | ₩ 644,297 | |
A | 62-108-01 | 6" | 3" | 2" | 6" | ₩ 1,450,207 |
62-100 시리즈 볼 콘 스프링 체크 밸브
Apollo 62-100 시리즈 볼 콘 스프링 체크 밸브는 유체가 한 방향으로 흐르도록 하고 역류를 차단하여 오염, 시스템 손상 및 비효율성을 방지합니다. 원하는 방향으로만 유체의 흐름을 허용함으로써 이 밸브는 파이프라인, 펌프 및 장비의 무결성을 유지하여 시스템 신뢰성과 안전성을 향상시킵니다. 내구성을 높이고 노출된 표면의 부식을 방지하기 위해 스테인리스 스틸 구조로 되어 있습니다. 이 체크 밸브에는 스레드형 FNPT x FNPT 연결이 함께 제공되어 안정적인 유체 제어를 위해 파이프나 피팅에 단단히 부착하여 설치를 단순화합니다. 내식성과 화학적 호환성을 위해 PTFE(강화 테플론) 볼 체크가 장착되어 있습니다. 이 밸브에는 스테인리스강 스프링이 장착되어 탄력성을 제공하고 밸브 기능을 장기간 유지합니다. 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1, 1.25, 1.5 및 2인치 크기로 제공됩니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 패널 표시 등
- 파이프 마커
- 페그 보드
- 토트 뚜껑
- 코어 링 비트 센터링 비트
- 차량 정비도구
- 스위치
- 크레인 및 꽃줄 장비
- 에어필터
- SPA 수영장 펌프
- BRADY 파이프 마커, 탈 이온수 공급
- APPLETON ELECTRIC 위험한 조명기구, 150W
- SIEMENS QJ 시리즈, 볼트 온 회로 차단기
- VULCAN HART 조립
- SUPER-STRUT 채널 평판
- COOPER B-LINE B529 시리즈 XNUMX홀 코너 앵글
- WATTS 오일 탱크 밸브
- SPEARS VALVES PVC 일정 40 감소 티, 소켓 x SR Fipt SS 칼라
- NEOPERL 에어레이터 렌치
- VICKERS 유압 방향 밸브